絞り込み
高さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
パラレルとは、機械加工作業において加工する材料の厚みを調節するために使用する測定用品です。材料は主にスチールでできており、精密な測定・加工が必要な場面において活躍。加工物のサイズや形状に合わせ、複数個を組み合わせて治具や各種バイト等の機械に配置して使用します。またパラレルを挟むことによって加工物を機械の台から浮かせて固定することができるため、貫通加工を行うことも可能。同じサイズのパラレルセットと各パラレルのサイズが異なるセットから選ぶことができます。
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む

精密パラレルブロックセット
ギガ・セレクション¥46,980~税込¥51,678~1セット翌々日出荷から3日以内出荷焼き入れ総研磨済付属品ケース材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005
石製パラレルバー
SK(新潟精機)¥68,980~税込¥75,878~1セット(2個)翌々日出荷花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
スチールパラレル
ニューストロング販売¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
石製パラレルセット
INSIZE(インサイズ)¥54,980税込¥60,4781組(2本)翌々日出荷温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。用途平行台として仕様2本1組材質御影石寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3精度(μm)一対の高さ:3
スチールパラレル
SK(新潟精機)¥27,980~税込¥30,778~1セット(2個)翌々日出荷総焼入、精密研磨仕上です。 機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。 研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。 真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。用途真直度、平行度の維持、検査補助具としてRoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロック 25x50x200mm
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1115厚さ(mm)25長さL(mm)200高さH(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロック 20x30x200mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1114厚さ(mm)20長さL(mm)200高さH(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロック 15x30x150mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-1113厚さ(mm)15長さL(mm)150高さH(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
精密スチールパラレル (14組セット)
VERTEX(バーテックス)¥55,980税込¥61,5781式(14個)翌々日出荷セット内容(W×H×L)10×14×50、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150、10×35×150、10×40×150、10×45×150、10×50×150mm 各2本材質S45C質量(kg)10.7硬度HRC48~53精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
精密スチールパラレル (9組セット)
VERTEX(バーテックス)¥36,980税込¥40,6781式(9個)翌々日出荷セット内容(W×H×L)8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150mm 各2本材質S45C質量(kg)5.8硬度HRC50±2精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
精密スチールパラレルセット (9組セット)
VERTEX(バーテックス)¥39,980税込¥43,9781式翌々日出荷セット内容(W×H×L)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150mm 各2本(爪金サイズ A×B×C×L)15×31×2.5×200mm 2本材質S45C質量(kg)11.6硬度HRC50~55精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
精密スチールパラレルセット (6MM)
VERTEX(バーテックス)¥49,980税込¥54,9781式翌々日出荷セット内容(W×H×L)6×19×150、6×22×150、6×25×150、6×28×150、6×31×150、6×35×150、6×38×150、6×41×150、6×44×150 各2本材質S45C質量(kg)4.5硬度HRC48~53精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
精密スチールパラレルセット (3MM)
VERTEX(バーテックス)¥31,980税込¥35,1781式翌々日出荷セット内容(W×H×L)3×13×150、3×16×150、3×19×150、3×22×150、3×25×150、3×28×150、3×31×150、3×35×150、3×8×150、3×41×150 各2本材質S45C質量(kg)2.2硬度HRC48~53精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ