絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 240×390(1)
  • 300×450(2)
  • 400×400(1)
  • 450×450(1)
  • 700×1500(1)
  • 1000×2000(2)
種別
  • 0級(2)
  • 00級(1)
平面度(μm)
  • 4.5
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(8)
  • 2.5(6)
  • 3(9)
  • 3.5(5)
  • 4(11)
  • 5(14)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 6.3(3)
  • 7(8)
  • 8(6)
  • 9(5)
  • 10(9)
  • 11(5)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 19(3)
ブランド
  • 大菱計器製作所(2)
  • ユニセイキ(1)
  • 大西測定工具(1)
  • 椿本興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
240×390(1)
300×450(2)
400×400(1)
450×450(1)
700×1500(1)
1000×2000(2)
  • 石定盤 椿本興業

    石定盤

    椿本興業(1件のレビュー)
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    当日出荷から44日以内出荷
    天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
    仕様平面等級00級
  • 石製精密定盤0級 大菱計器製作所

    石製精密定盤0級

    大菱計器製作所
    74,980税込82,478
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具

    OSS精密石定盤 JIS0級

    大西測定工具
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
    用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
  • 石製精密定盤00級 大菱計器製作所

    石製精密定盤00級

    大菱計器製作所
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ 石定盤(0級仕上)300x450x100mm ユニセイキ

    ユニ 石定盤(0級仕上)300x450x100mm

    ユニセイキ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS B7513規格品です。
    幅(mm)450奥行(mm)300高さ(mm)100平面度(μm)4.5トラスコ品番466-5236材質自然石(黒御影石)質量(kg)41タイプ精密検査用精度・平面度(μm)4.5JIS規格JIS B7513
石定盤