絞り込み
呼び寸法(mm)
- 240×390(1)
- 300×450(2)
- 400×400(1)
- 450×450(1)
- 700×1500(1)
- 1000×2000(2)
種別
- 0級(2)
- 00級(1)
平面度(μm)
- 4.5
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(8)
- 2.5(6)
- 3(9)
- 3.5(5)
- 4(10)
- 5(14)
- 5.5(3)
- 6(4)
- 6.3(3)
- 7(8)
- 8(6)
- 9(5)
- 10(9)
- 11(5)
- 12(3)
- 14(3)
- 19(3)
- 平面度(μm)をもっと見る
ブランド
- 大菱計器製作所(2)
- ユニセイキ(1)
- 大西測定工具(1)
- 椿本興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
240×390(1)
300×450(2)
400×400(1)
450×450(1)
700×1500(1)
1000×2000(2)

石製精密定盤0級
大菱計器製作所¥74,980税込¥82,4781個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS0級
大西測定工具¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
石製精密定盤00級
大菱計器製作所¥1,898,000税込¥2,087,8001個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
ユニ 石定盤(0級仕上)300x450x100mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5236材質自然石(黒御影石)幅(mm)450質量(kg)41高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4.5平面度(μm)4.5JIS規格JIS B7513