標示スタンド・立札 :「表示板取付ベース」の検索結果
標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。
材質板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン
質量(kg)6
取付方式L字型取付金具固定
縦(mm)450
横(mm)2150
表示内容ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。
寸法(mm)300×約1120
質量(kg)5.8
取付方式スタンド式
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。