標示スタンド・立札 :「矢印表示」の検索結果

標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
用途工事現場への設置に。 仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付 トラスコ品番665-4381 材質/仕上ターポリン 質量(g)310 電源単3電池3本(別売) ハトメ数穴:4 縦(mm)200 横(mm)400 LED色 取付け方法紐固定、マグネット固定 マグネット4 LED使用数(個)16
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷