テスタ(マルチメータ) :「スタンドオフ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5~100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm)19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)