絞り込み
出力電圧(V)
- 6
- 0~15(7)
- 0~20(6)
- 0~30(26)
- 0~40(4)
- 0~60(19)
- 0~80(7)
- 0~250(5)
- 0~600(4)
- 1~15(4)
- 10(4)
- 12(5)
- 13.8(5)
- 15(5)
- 18(5)
- 30(5)
- 32(5)
- 80(7)
- 100(7)
- 200(5)
- 出力電圧(V)をもっと見る
ブランド
- MCP(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
出力電流(A)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(1)
校正証明書
- 付き(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~15(7)
0~20(6)
0~30(26)
0~60(19)
0~80(7)
30(5)
32(5)
80(7)
100(7)
200(5)
出力電圧(V)をもっと見る

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか4日以内出荷から16日以内出荷多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10
MCP¥36,980~税込¥40,678~1個52日以内出荷ACおよびDC出力(DC未調整) 簡単な操作性 DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz入力変動DC/3%負荷変動DC/5%
直流&交流安定化電源 M10-AD153
MCP¥39,980税込¥43,9781個52日以内出荷ACおよびDC出力 DC連続調整可能 直流電流保護 AC選択可能な出力電圧 AC回路ブレーカの保護質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193入力変動750mV負荷変動20mVリップルノイズ15mV
直流安定化電源
MCP¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷コンパクト/スイッチングレギュレーション仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
直流安定化電源
MCP¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷コンパクト/スイッチングレギュレーション仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140