絞り込み
出力電圧(V)
  • 0~30(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 36(2)
  • 70(1)
  • 100(1)
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • MCP(2)
  • 菊水電子工業(1)
  • RS PRO(1)
  • 東洋電源機器(1)
出力電流(A)
  • 1
  • 0~1(3)
  • 0~2(4)
  • 0~3(16)
  • 0~5(22)
  • 0~6(3)
  • 0~10(9)
  • 0~20(3)
  • 0~25(3)
  • 0~120(3)
  • 2(8)
  • 2.5(3)
  • 3(11)
  • 5(16)
  • 7(4)
  • 10(13)
  • 13.5(3)
  • 20(6)
  • 30(5)
  • 40(6)
出力電力(W)
  • 36(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
校正証明書
  • 付き(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
0~30(1)
6(1)
8(1)
15(2)
18(1)
26(1)
32(1)
36(2)
70(1)
100(1)
コンパクト直流安定化電源 菊水電子工業コンパクト直流安定化電源菊水電子工業
74,980税込82,478
1台ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)本体質量(kg)約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:100μs最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1台ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
高精度・高安定性電流センサ専用電源 TDシリーズ 東洋電源機器高精度・高安定性電流センサ専用電源 TDシリーズ東洋電源機器
99,980税込109,978
1箱(1台)
46日以内出荷
高精度電流センサ用に開発した専用電源です。TD-1000/2500はドロッパ制御方式、TD-4250はアクティブフィルター付シンプルフォワード方式を採用しています。 DANISENSE社製センサ始め、各社高精度電流センサに幅広く対応する製品です。
用途各社電流センサ(DANISENSE、横河計測、LEMなど)と組合わせてご使用ください。質量(kg)2.4出力電圧(V)DC±15入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)1塗装色BN-8シボ/3分ツヤ入力変動90~110Vにて ±30mV以下負荷変動0~100%にて 50mV以下リップル(mVp-p)3以下チャネル数1チャネル
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
129,800税込142,780
1台ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:1mV/0.02mA、最高表示:0.1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)150定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】0.8mVrms、【CC】0.4mArmsロードレギュレーション【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
RS PRO ベンチ電源, 出力数:4, 0 → 32V, 1 A, 3 A RS PRORS PRO ベンチ電源, 出力数:4, 0 → 32V, 1 A, 3 ARS PRO
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 0 → 32V出力電流 = 1 A, 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 212W供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1台ほか
欠品中
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。 電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。 4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。 ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能 温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備 パネル設定と時間を指定したシーケンス機能 電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能 外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。 通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5方式ドロッパ定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313分解能最小設定:2mV/0.02mA、最高表示:1mV/0.1μA機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホストインターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能ディスプレイLCDカラー表示消費電力(VA)300定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)47~63モード定電圧、定電流、定電力自動切換え入力変動【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms定格出力電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応リップル【CV】1.2mVrms、【CC】1mArmsロードレギュレーション【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
直流安定化電源