絞り込み
出力電圧(V)
- 210(2)
ブランド
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
出力電流(A)
- 1.05(2)
出力電力(W)
- 22
- 50(2)
- 70(2)
- 100(7)
- 108(2)
- 150(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 192(2)
- 200(4)
- 350(2)
- 360(4)
- 400(5)
- 720(3)
- 750(2)
- 800(4)
- 1080(2)
- 1200(3)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 出力電力(W)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
「出力電圧(V)」から絞り込む
210(2)

DCソースメジャーユニット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥649,800~税込¥714,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応
DCソースメジャーユニット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応