絞り込み
出力電圧(V)
- 0~30(2)
- 0~32(1)
- 0~40(1)
- 0~60(2)
- 0~80(1)
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(40)
- MCP(37)
- ITECH[測定用品](34)
- 菊水電子工業(19)
- GW INSTEK(11)
- エスコ(10)
- アルインコ(8)
- アズワン(4)
- PICOTEST(ピコテスト)(4)
- 東洋電源機器(4)
- 共立電気計器(3)
- CHINO(チノー)(3)
- TDKラムダ(3)
- KIKUSUI(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ブロードウォッチ(2)
- RIGOL(リゴル)(2)
- KEITHLEY(ケースレー)(2)
- ブランドをもっと見る
出力電流(A)
- 0~2(1)
- 0~3(2)
- 0~5(4)
- 0~6(1)
- 0~8(1)
- 0~10(1)
- 0~15(1)
- 0~30(1)
出力電力(W)
- 100(1)
- 180(1)
- 360(1)
特価
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~30(2)
0~32(1)
0~40(1)
0~60(2)
0~80(1)

USB 電子負荷
はくでん¥1,998税込¥2,1981個欠品中電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。寸法(mm)約68×30×23電圧(V)DC 3.7~13電力(W)15(連続動作)電流調整範囲(A)0.15~3.00動作温度(℃)ファン:40ファンボールベアリングファン
プログラマブル直流安定化電源
はくでん¥81,980~税込¥90,178~1個6日以内出荷電圧と電流の利用範囲が広く、1台で複数の小型電源の置き換えが可能です。RS232通信インターフェースを標準装備し、SCPIプロトコルをサポートし、リモートコントロールを容易にします。質量(kg)2.5電源100VAC 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×174×255分解能[電圧] 10mV [電流] 1mAインターフェースRS232、リモート補償ディスプレイ2.8 インチ LCD 4 桁表示動作環境0~40℃ 20~80%(結露なし)保管環境-20~70℃
電子負荷
はくでん¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷電力測定範囲は広く、電圧および電流の測定速度は最大 40kHz、測定分解能は最大 1mV/1mA、豊富な測定機能とモード、およびRS-232C通信インターフェイスにより、さまざまな現場の検査・測定条件にに対応します。寸法(mm)88×174×300質量(kg)4電圧(V)0~150高度(m)作業高度:<2000保護機能過電圧、低電圧、過電流、過電力、過熱、逆流防止等保存形式メモリ保存60グループモードCC/CV/CR/CP動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露しないこと)保存湿度(%)20~80(結露しないこと)保管温度(℃)-10~60テスト機能ダイナミックテスト、リストモード、バッテリーテスト測定分解能1mV/1mA対応ソフトウェアPC:有り
直流安定化電源
はくでん¥35,980~税込¥39,578~1個6日以内出荷幅広い出力範囲を備え、粗調整・微調整ダイヤルが付いています。寸法(mm)70×160×220質量(kg)約2入力変動≦0.5%負荷変動≦0.3%リップルノイズ≦50mVrms温度係数(ppm/℃)300
直流安定化電源
はくでん¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷出力オンオフ機能、過電圧・過電流保護機能(OVP, OCP)搭載。3パターンの出力ストレージを設定可能。出力値を固定(変更出来ないように)する機能もあるため、実験でも安全に使用することができます。付属品取扱説明書×1, 電源ケーブル×1, テストリード×2寸法(mm)220×70×160質量(kg)1.3出力電圧(V)0~32ディスプレイ4-digit ディスプレイ保護機能過電流保護, 過電圧保護入力変動CV≦0.01%+2mV CC<0.2%+2mA負荷変動CV≦0.01%+5mV CC<0.2%+5mAリップルノイズCV≦50mVr.m.s
直流安定化電源
はくでん¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷可変出力に加えて、固定出力5V/1Aを搭載。CC/CV自動切り替え機能寸法(mm)130×165×330質量(kg)6出力電圧(V)0~30表示精度≦0.5%+1digitディスプレイ3 digit ディスプレイ入力変動1×104 +3mV負荷変動1×104+3mV固定出力0~5V/0~1Aリップルノイズ≦1mV(rms)入力電圧100VAC 50Hz/60Hz