絞り込み
出力電圧(V)
ブランド
出力電流(A)
出力電力(W)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 直流安定化電源

188件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD2205 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD2205

    MCP
    159,800税込175,780
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
    質量(kg)約14サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)確度固定出力/2.5%入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV交流出力(電圧)0~250V、(電流)2.5A直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3AリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD370M MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD370M

    MCP
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 AC出力電流制限付きおよび連続調整 負荷の電子保護のためのAC出力
    質量(kg)12入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mAリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD360-5 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD360-5

    MCP
    84,980税込93,478
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能
    質量(kg)約7入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流最大電力出力/150VA
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD360-2 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD360-2

    MCP
    69,980税込76,978
    1個
    62日以内出荷
    ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能
    質量(kg)約5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流最大電力出力/60VA
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10

    MCP
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    直流・交流出力可能 過電流防止機能 短絡回路防止機能 オーバーヒート防止機能
    質量(kg)約6.3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250保護機能過電流、短絡入力変動0.01負荷変動0.01リップル電圧(mV)1
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10

    MCP
    36,980税込40,678
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDC出力(DC未調整) 簡単な操作性 DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
    入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz入力変動DC/3%負荷変動DC/5%
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD158 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD158

    MCP
    46,980税込51,678
    1個
    62日以内出荷
    ACおよびDC両方で0~15Vまで1V毎の調整が可能 特殊キーロック機能 最大(シーリング)電圧設定可能 デジタル出力電圧表示 ACまたはDCの連続定格出力8.5A
    質量(kg)約3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×203×122
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD150-7 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD150-7

    MCP
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
    仕様【直流出力】出力電圧:0~15V、出力電流:7A、入力変動:5mV、負荷変動:2mV、リップル:2mV【交流出力】出力電圧:1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、15V、出力電流:7A質量(kg)約5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD123 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD123

    MCP
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
    仕様【直流出力】出力電圧:0~12V、出力電流:0~3A、入力変動:5mV、負荷変動:1mV、表示精度:±2.5%【交流出力】出力電圧:3V、6V、9V、12V、出力電流:3A質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    99,980税込109,978
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    89,980税込98,978
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    129,800税込142,780
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~36VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
  • オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)

    オートレンジ直流電源

    PICOTEST(ピコテスト)
    99,980税込109,978
    1台
    18日以内出荷
    定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
    質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280インターフェースUSB&GPIB電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト/スイッチングレギュレーション
    仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト/スイッチングレギュレーション
    仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト/スイッチングレギュレーション
    仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト/スイッチングレギュレーション
    仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
  • 交流直流安定化電源 MCP

    交流直流安定化電源

    MCP
    64,980税込71,478
    1個
    64日以内出荷
    交流・直流出力
    質量(kg)5電力(W)~75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×250×160機能過電流保護, 過熱保護
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    54,980税込60,478
    1個
    64日以内出荷
    温度調整ファン/過熱保護
    質量(kg)2.2電力(W)~450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×160×215機能マイナス出力可能
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    4チャンネル可変出力/低リップルノイズ/
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×310入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    3チャンネル出力(可変出力x2, 固定出力x1)/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×300入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
    入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    34,980税込38,478
    1個
    94日以内出荷
    全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×320入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A KEITHLEY(ケースレー)

    プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A

    KEITHLEY(ケースレー)
    387,800税込426,580
    1台ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    60V、3.2A
    付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
  • プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A KEITHLEY(ケースレー)

    プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A

    KEITHLEY(ケースレー)
    385,800税込424,380
    1台ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    32V、6A
    付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
  • DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコ

    DC24V→DC12V/10A コンバーター

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812JK-3B
  • DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター エスコ

    DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA812JK-22
  • DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ) エスコ

    DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

    エスコ
    211,300税込232,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812HF-3
  • AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源 エスコ

    AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812-1A
  • リニア方式AC電源 APS-Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    リニア方式AC電源 APS-Eシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト測定機能電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型直流安定化電源 PUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    薄型直流安定化電源 PUシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    1台
    欠品中
    薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)
    保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    219,800税込241,780
    1台ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高電圧0~800V可変 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
    仕様●対接地電圧:±DC1000V入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338出力点数1分解能100mV/10mA/10W冷却方式ファンモータによる強制空冷応答時間過渡応答:7ms定格出力電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    低リップル低ノイズのリアル方式 豊富な測定機能 最大出力電圧310Vrms(標準モデル) 機能 OVP、OCP、OTP保護機能 電圧、電流、周波数リミット機能 シーケンス、シュミレーション機能 大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用 テンキー入力対応 オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。 USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。 筐体高さ88mmUサイズ対応 LANポート装備 インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002) 入力電圧AC100V/200Vに対応
    付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ電圧(V)単相AC100/200±10%出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms出力周波数(Hz)45.00~500.0インターフェースUSBホスト、LAN測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出力率0.7 代表値入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
  • 電源品質アナライザ 共立電気計器

    電源品質アナライザ

    共立電気計器
    229,800税込252,780
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
    質量(g)約900(電池含む)表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源供給アダプタ 共立電気計器

    電源供給アダプタ

    共立電気計器
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    測定ライン(100~240V)から電源を供給可能。(ヒューズ:8923入り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIGITALIO-DP800 RIGOL(リゴル)

    DIGITALIO-DP800

    RIGOL(リゴル)
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    4ライン・トリガ入出力
  • 回生型・双方向直流電源 ITECH[測定用品]

    回生型・双方向直流電源

    ITECH[測定用品]
    259,800税込285,780
    1台
    44日以内出荷
    ワイドレンジ出/入力 。出/入力モード:CV/CC/CP/CR。出/入容量:±200W~±800W。高効率回生:最大90%(省エネ、電気代節約)。双方向シームレス切替。LINK機能:複数台同期制御(最大16台迄)。マスタースレーブ並列出力(最大16台迄)。複数台を簡単にスタキング(最大10台迄)。バッテリー充電or放電モード(停止条件設定可)。バッテリーシミュレーション機能。電圧/電流立上り/立下り時間設定機能 。シーケンス機能(パネル設定可)。スルーレート可変機能。リモートセンシング機能。1点温度測定機能(サーミスタのみ)。CC/CV優先モード。PC専用ソフトウェア無償。オプション:LAN/GPIB/RS232/RS485/CAN/USB
  • ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電源 ITECH[測定用品]

    交流電源

    ITECH[測定用品]
    299,800税込329,780
    1台
    47日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]

    高分解能直流電子負荷

    ITECH[測定用品]
    499,800税込549,780
    1台
    47日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源