直流安定化電源とは、計測器に駆動電圧を供給する用品です。計測器の多くは直流電源で駆動するため、ノイズなどで計測値に影響されない電源を必要とします。その電源を供給するものが、直流安定化電源。供給できる電圧は数Vから数十Vと多くの種類があり、用途により選べます。直流安定化電源はモードの切換えにより定電圧のほかに、定電流の供給が可能です。電源には多出力のタイプがあり、複数のチャネルから電圧を供給するタイプと、複数の電圧を供給できる多出力直流安定化電源があります。出力電圧が数十Vから600V程度まで、出力容量も1000W程度までと広範囲に供給できる電源が、ワイドレンジ直流安定化電源です。
「出力電圧(V)」から絞り込む
直流安定化電源菊水電子工業46日以内出荷
菊水電子工業(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き商品になります。
電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6電力(W)出力:800出力電圧(V)80最大電流(A)設定可能:42出力電流(A)40応答時間過渡応答:2ms以下電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V)測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10入力周波数(Hz)範囲:47~63確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating)突入電流(A)50以下最大消費電力(VA)1120出力保持時間20 ms 以上効率TYP 値:0.75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac温度係数(ppm/℃)100ロードレギュレーション【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA校正証明書あり分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50
直流安定化電源菊水電子工業31日以内出荷
ユウアイ電子(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き
電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6電力(W)出力:800出力電圧80 V最大電流(A)設定可能:42電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V)測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10入力周波数(Hz)範囲:47~63確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating)負荷変動【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA最大消費電力(VA)1120出力保持時間20 ms 以上効率TYP 値:0.75RoHS指令(10物質対応)対応出力電流40 Aグリーン購入法適合定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4突入電流50 A 以下リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac温度係数(ppm/℃)100分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50応答時間(ms)過渡:2以下
導電テスターLisle(ライル)税込¥4,838¥4,398