商品豆知識
LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)
対応製品【テストリード】L9787、L9788-11、L2200【本体】IR4000シリーズ、FT3151、FT6031-03、ST5540
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用の携帯用ケース
C0100より横幅が30 mm大きく、テストリードが収納しやすくなっています。
質量(g)272
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×192×58
アズワン品番64-8002-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)
対応製品【テストリード】L9787、L2200【本体】IR4000シリーズ、FT3151、FT6031-03、ST5540
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。
適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。