「校正証明書」から絞り込む
インピーダンスアナライザHIOKI(日置電機)5日以内出荷から26日以内出荷
LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現
LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定
基本確度±0.08 %の高精度測定
圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適
アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。
付属品電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1質量(kg)5.8電源AC90~264V、50/60Hz、150VAmax表示カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307測定時間0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値)機能DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10インターフェースEXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]~9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.000000~9.999999)Q: ± (0.00~99999.99)Δ%: ± (0.0000 %~999.9999 %)測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数4 Hz~5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz)測定モードLCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV~5Vrms, (1MHzまで)、10mV~1Vrms (1.0001MHz~5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms (1MHzまで)、10μA~10mArms (1.0001MHz~5MHz), 10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV~1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップパラメータZ, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q基本確度Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05°
電気測定その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3