「校正証明書 」から絞り込む
ブランド: フルーク(FLUKE)価格: 1,500~10,000円すべて解除
テスト・リード フルーク(FLUKE) 当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。
TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。
WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番 765-7595 長さ(mm) (露出プローブ・チップ)19~4 質量(g) 120 タイプ 標準 定格 CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃) -20~55 使用高度 2000m
テスト・リード・セット フルーク(FLUKE) 当日出荷
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様 快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨 トラスコ品番 765-7633 質量(g) 91 機能 CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE) (1件のレビュー) 当日出荷
磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。
キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。
現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。
ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE) (2件のレビュー) 当日出荷
完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。
TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。
特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番 765-7625 質量(g) 91 使用環境温度(℃) -20~55 安全規格 IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
ワニ口クリップ・セット フルーク(FLUKE) 当日出荷
柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーを含むワニ口クリップ・セットです。
仕様 安全強化型アリゲーター・クリップ トラスコ品番 765-7536 質量(g) 33
シリコン・テストリード・セット フルーク(FLUKE) 当日出荷
トラスコ品番 765-7617 使用環境温度(℃) -20℃~55℃ 安全規格 IEC1010-2-031、CAT[[(R3)]]1000V、CAT[[(R4)]]600V、汚染度2
温度プローブ フルーク(FLUKE) 当日出荷
標準シュラウド・バナナ・ジャック付きのK型熱電対。
使いやすい一体構造。
温度測定機能付きDMMとの互換性あり。
トラスコ品番 765-7463 質量(g) 141.2 測定レンジ -40~260℃
テスト・リード フルーク(FLUKE) (1件のレビュー) 当日出荷
さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。
TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。
WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
トラスコ品番 765-7609 長さ(mm) (露出プローブ・チップ)19~4 質量(g) 140 タイプ 4mmランタンチップ付 定格 CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃) -20~55 使用高度 2000m