絞り込み
ブランド
- 横河計測
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
- HIOKI(日置電機)(166)
- 共立電気計器(121)
- 三和電気計器(46)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(36)
- 岩崎通信機(IWATSU)(33)
- RIGOL(リゴル)(28)
- グラフテック(GRAPHTEC)(26)
- MCP(23)
- フルーク(FLUKE)(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- OWON(オウオン)(17)
- エスコ(16)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

電流クランププローブ
横河計測¥29,980税込¥32,9781本22日以内出荷Φ40mm AC500A、 負荷電流測定用測定範囲AC0~500Arms(707Apeak)ケーブル長(m)3出力電圧AC0~500mVrms(1mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大40
クランププローブ
横河計測¥26,980税込¥29,6781台65日以内出荷・20Hz~20kHzのワイドな周波数特性・オシロレコーダ等による波形観測やディジタルマルチメータでの電流測定が可能・CT方式により電源が不要の高性能クランププローブ・小形・軽量・ローコストタイプ
電流クランププローブ
横河計測¥32,980税込¥36,2781本22日以内出荷小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)電源単4形アルカリ電池×2本/電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅/1.9V±0.2Vになると電源OFF出力電圧出力:AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)/出力:DC10mV/A (DC 0~±1800mV)測定電流AC 0.1~130A/DC 0~±180A測定可能導体径(Φmm)12
電流クランププローブ
横河計測¥149,800税込¥164,7801本22日以内出荷最大約150mm AC3000A 3CH負荷 電流測定用測定範囲300Aレンジ:30~300Arms(424Apeak) 1000Aレンジ:100~1000Arms(1414Apeak) 3000Aレンジ:300~3000Arms(4243Apeak)ケーブル長(m)クランプセンサと回路ボックス間:約2、回路ボックスと出力端子間:約1出力電圧300Aレンジ:AC0~500mVrms(1.67mV/A)、1000Aレンジ:AC0~500mVrms(0.5mV/A)、3000Aレンジ:AC0~500mVrms(0.167mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大150
電流クランププローブ
横河計測¥54,980税込¥60,4781本76日以内出荷最大約110mm AC1000A。フレキシブルタイプ負荷電流 測定用測定範囲AC0~1000Arms(1850Apeak)ケーブル長(m)クランプセンサと回路ボックス間:約2.7、回路ボックスと出力端子間:約0.2出力電圧AC0~500mVrms (0.5mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大110