絞り込み
ブランド
  • SIGLENT
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
  • HIOKI(日置電機)(166)
  • 共立電気計器(121)
  • 三和電気計器(46)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • マザーツール(36)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(33)
  • RIGOL(リゴル)(28)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(26)
  • MCP(23)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • OWON(オウオン)(17)
  • エスコ(16)
  • PMK(IWATSU)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch) SIGLENT

    任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。 【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。 【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)3.5電源電源容量:100V 0.5Aチャンネル数2ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチLCD波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
  • DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA) SIGLENT

    DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA)

    SIGLENT
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。 【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。 【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。 【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応質量(kg)5.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115インターフェースUSBデバイス、LAN、RS232ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
  • プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT

    プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度シングル出力電源】1mV/1mA分解能と5桁電圧・4桁電流表示のリニア電源。研究開発から電子工作、製造ラインまで幅広く対応。高性能温度制御ファンによる静音・安定動作。本体はコンパクト(155×145×280mm/約5.5kg)ながら高出力を実現。 【安定した低ノイズ出力】リップル・ノイズは≤350µVrms/3mVpp、電流ノイズ<2mArmsの低ノイズ設計。高速過渡応答<50µsで、スイッチング電源や負荷変動試験も正確に評価可能。信頼性の高い電圧供給で、精密な試験環境を実現します。 【便利な機能と操作性】2線式/4線式出力モード対応で、最 大1Vの配線損失を補正。5セットのメモリ保存、タイミング出力、パネルプログラミングを搭載し、繰り返し試験も効率化。2.8インチカラーで電圧・電流を鮮明表示。 【PC連携&リモート制御】USB/LANインターフェース標準装備、付属ソフト「EasyPower」でPC制御が可能。SCPIコマンド対応により、自動試験システムへの組み込みやデータ取得も容易。開発や品質管理の効率を大幅に向上します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、2線式出力モード、4線式補償出力モード、最大補償電圧 1 V、低リプル、低ノイズ質量(kg)5.5分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×280×145インターフェースUSBデバイス、LANディスプレイ2.8インチTFT-LCD
  • 任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M) SIGLENT

    任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【高性能デュアルチャンネル】最 大60MHz出力、20Vpp(±10V)振幅に対応。1GSa/sサンプリングと16ビット分解能で高忠実度な信号を生成。 【大容量メモリ&任意波形対応】8Mptsのメモリ長を搭載し、複雑な任意波形を再現。シーケンス再生やARB編集に対応し、詳細な信号シナリオを柔軟に構築可能。 【多彩な機能とパルス出力】PRBSコード出力、最 大40Mbpsやダブル/マルチパルス機能を搭載。高速シリアルチャネル試験やパワーデバイス特性評価に。 【操作性と拡張性】4.3インチディスプレイで視認性抜群。USB/LANを備え、WebServer経由でのリモート制御で測定環境を構築。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様ダブルパルス出力機能対応、PRBSコードタイプ最大出力40Mbps、シリアル波形再生機能対応質量(kg)3.5チャンネル数2ch分解能16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×107×295インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1 GSa/sメモリ長さ8M
  • プログラマブルDC電源 SPD3000X/X-Eシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT

    プログラマブルDC電源 SPD3000X/X-Eシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁)

    SIGLENT
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    6日以内出荷
    【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列(最大60V)・並列(最大6.4A)の3モード切替で柔軟に運用可能。研究室から教育、製造現場まで幅広く活用できます。 【高精度で安定した出力】SPD3303Xは1mV/1mA、SPD3303X-Eは10mV/10mAの分解能を備え、微小な信号も正確に再現。リップルノイズ300µVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給を実現します。電子回路評価や耐久試験でも信頼性の高い測定が可能です。 【直感的な操作性】4.3インチカラーTFT液晶で電圧・電流を鮮明に表示。タイミング出力やメモリ機能に対応し、繰り返し試験も効率化。付属ソフト「EasyPower」でPC制御や自動試験環境への組み込みも容易です。 【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境(100/120/220/230V)に対応し、研究から教育、製造現場まで安心して導入できます。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×130インターフェースUSBデバイス、 LANディスプレイ4.3インチLED
  • プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT

    プログラマブルDC電源 SPD3303Cシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁)

    SIGLENT
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    33日以内出荷
    【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列・並列の3モード切替で柔軟に運用でき、研究室から製造現場まで幅広く活用できます。 【高精度かつ安定した出力】最小10mV/10mA分解能で微小な信号も正確に再現。リップルノイズ1mVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給が可能です。電子回路の評価や長時間試験でも安心して使用できます。 【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境に対応可能。 【安心設計】独立制御と絶縁構造により安全性を確保。100/120/220/230V入力に対応し、様々な電源環境で使用可能。高精度・高信頼性で、教育から研究、製造まで幅広い現場で活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧4桁/電流3桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch分解能10mV/10mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×136×275インターフェースUSBデバイスディスプレイ7セグメントLED表示
  • スペクトラム・アナライザ SVA1000Xシリーズ(1.5G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザ SVA1000Xシリーズ(1.5G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

    SIGLENT
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【多機能スペクトラムアナライザ】スペクトラム解析・ベクトルネットワークアナライザ標準搭載。オプションでEMIプリコンプライアンステスト・障害位置検出・変調解析を1台に搭載。研究開発や教育、製造現場で幅広く活躍。 【高性能信号測定】DANL < -165 dBm/Hz、位相ノイズ-98 dBc/Hz@10kHzオフセット、最小RBW 1Hz。高精度な周波数特性測定やEMI試験、変調解析に対応。 【広帯域周波数解析】最大周波数レンジ1.5~7.5GHz、ベクトルネットワーク解析100kHz~7.5GHz対応。アンテナ測定、ケーブル特性評価、高周波信号解析に最適なRFテストソリューション。 【直感的な操作とリモート制御】タッチディスプレイ搭載。SCPIコマンドによるリモート制御で効率的な測定環境を構築可能。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用分解能1Hz~1MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117ディスプレイ10.1インチタッチスクリーン変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
  • RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台
    32日以内出荷
    【最大6GHz対応・広帯域RF信号発生器】9kHz~4GHz/6GHz対応。通信機器評価や無線モジュール試験、研究開発に最適。 【低位相ノイズ&高精度レベル制御】-120dBc/Hz(@1GHz, 20kHz)を実現。-140dBm~26dBmの広い出力レンジと±0.5dB以下の高精度制御。 【多彩な変調・ARB・マルチトーン】AM/FM/PM/パルス変調を標準搭載。ARB波形再生や最大20トーンのマルチトーン出力に対応。 【IQ変調対応(Vモデル)】QAM/PSK/FSKなどのベクトル信号を最大120Mspsで生成。Bluetooth・IoT・OFDM評価を効率化。 【ソフトウェア連携で試験効率向上】SigIQPro対応、ケーブル損失補正にも対応し、R&Dから製造現場まで幅広く活用可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)6.1分解能周波数:0.001Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガディスプレイ5インチカラーLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+26 dBm (typ.)
  • RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    RFシグナルジェネレータ SSG5000Aシリーズ(13.6G/20GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    ¥3,398,000~税込¥3,737,800~
    1台
    32日以内出荷から33日以内出荷
    【最大20GHz対応・高性能RF信号発生器】9kHz~13.6GHz/20GHzの広帯域対応。通信、航空宇宙、防衛分野まで幅広いRF評価に最適。 【広出力レンジ&高精度制御】-130dBm~25dBm対応。±0.7dB以下の高精度レベル制御で受信感度試験に最適。 【低位相ノイズ&OCXO標準搭載】-120dBc/Hz(@1GHz, 20kHz)を実現。高い周波数安定度と再現性を確保。 【多彩な変調・パルス機能】AM/FM/PM標準搭載。オプションでパルス変調・最大2047パルス対応。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様IQ変調:非対応、位相雑音:-120 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)、レベル誤差:≦ 0.7 dB以下(代表値)質量(kg)6.1分解能周波数:0.001Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369ディスプレイ5インチ タッチスクリーン カラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+26 dBm (typ.)
  • 任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M) SIGLENT

    任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M)

    SIGLENT
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1台
    32日以内出荷
    【最大1GHz対応・高性能AWG】1GHz/500MHz/350MHzラインアップ。2ch差動/シングルエンド出力対応で、高周波信号生成からLCR・半導体評価まで幅広く対応。 【14ビット高分解能&TrueArb技術】14bit分解能+TrueArb方式により、低ジッタ・低歪みの高忠実度波形を実現。最大2.5GSa/s対応。 【IQ変調・ベクトル信号生成】ASK/FSK/PSK/QAMなど多彩な変調方式に対応。RF・通信評価に最適。 【高速パルス&大振幅出力】最小1nsの低ジッタパルス、最大24Vpp出力、±12Vdcオフセット対応。 【PC連携】SigIQProソフトウェアと連携し、Bluetooth、IoT、OFDM、カスタムIQ信号の生成を効率化。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネルの差動/シングルエンド出力、最高シンボルレート 500 MS/s のベクトル信号、デジタルバス出力:16ビットLVDS/LVTTL、様々なアナログ/デジタル変調質量(kg)4.4チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、EXT MOD/CNT、10MHz IN、10MHz OUT、マーカー ×2、トリガIN/OUTディスプレイ5インチTFT-LCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5 GSa/s変調方式AM、FM、PM、PWM、FSK、PSK、ASK等、内部/外部変調、スイープ、バースト対応メモリ長さ512M
  • プログラマブル電源 SPS6000Xシリーズ(1500W、100V/50A、200V/25A、高さ1U) SIGLENT

    プログラマブル電源 SPS6000Xシリーズ(1500W、100V/50A、200V/25A、高さ1U)

    SIGLENT
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    32日以内出荷
    【最大1500W・ワイドレンジ出力】200V/100V・25A/50A対応、最大1500Wの高出力スイッチングDC電源。1台で幅広い電圧・電流に対応。 【高分解能・高安定制御】電圧/電流ともに10mV/10mA分解能で、研究開発から生産ラインまで安定した電源供給を実現。 【ランプ制御でDUTを保護】電圧・電流ランプ調整に対応し、突入電流や過渡応答を抑制。コンデンサ負荷試験にも最適。 【多重保護機能搭載】OVP/OCP/OTP/LPP対応で高い安全性を確保。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様OVP、OCP、LPP、OTP保護、電圧/電流スルーレート調整可能、最大50ステップリスト出力質量(kg)10出力(W)1500チャンネル数1ch分解能10mV/10mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×44×468インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ3.2インチ有機ELRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    【広帯域スペクトラムアナライザ】周波数レンジ2.1GHz/3.2GHz対応。研究開発、無線通信、アンテナ測定に最適な高性能シグナルアナライザ。 【高感度・高精度測定】表示平均ノイズレベル-161dBm/Hz、位相ノイズ-98dBc/Hz(@1GHz,10kHzオフセット)、総振幅確度±0.7dB。小信号・高周波解析に対応。 【トラッキングジェネレータ標準内臓】フィルタ特性測定、挿入損失測定、(ケーブルVSWR/リターンロス解析はオプション)を1台で実現。RFテストや伝送特性評価に最適。 【多機能解析対応】オプションでCHP、ACPR、OBW、TOI、CNR、高調波解析、スペクトラムモニタ機能使用可能。PCソフトEasySpectrumでEMIプリコンプライアンステストの自動化に対応。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用質量(kg)4.6分解能1Hz~1MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス
  • プログラマブル電源1~3ch、180~1080W SIGLENT

    プログラマブル電源1~3ch、180~1080W

    SIGLENT
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    32日以内出荷
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【広帯域周波数対応】最大2.1GHz/3.6GHzに対応し、RF信号源として研究開発・通信試験など幅広い用途に最適。 【高精度出力レベル】-110dBm~+13dBmの広い出力範囲と≦0.7dBの確度で安定したRF信号を供給。 【多彩な変調機能】AM/FM/PM変調に加え、パルス変調やI/Q変調(オプション)に対応し、無線通信やTOI測定に活用可能。 【優れた操作性】5インチタッチスクリーン、USB/LAN標準インターフェース搭載。Webブラウザからの遠隔制御やPCソフトとの連携が可能。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています分解能0.01Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ5インチタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+20 dBm
  • 任意波形発生器・ファンクションジェネレータ SDG3000Xシリーズ(2ch、40M/80M/200MHz、1.2GS/s、16bit、40M) SIGLENT

    任意波形発生器・ファンクションジェネレータ SDG3000Xシリーズ(2ch、40M/80M/200MHz、1.2GS/s、16bit、40M)

    SIGLENT
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    32日以内出荷
    【高分解能16bit・最大200MHz出力】最大200MHzの出力周波数、1.2GSa/sサンプリング、16bit垂直分解能により、微小な信号変化まで高精度に再現。研究開発・評価試験・品質検証など、精度が求められるBtoB用途に最適です。 【大容量40Mpts任意波形メモリ】196種類の内蔵任意波形とチャネルあたり最大40Mptsのメモリ深度を搭載。複雑な波形や長時間信号も忠実に生成でき、カスタムテストや繰り返し試験に有効です。 【デュアルパルス・PRBS・多彩な変調対応】IGBTやSiC MOSFET評価に有効なダブルパルス出力に対応。最大120MbpsのPRBS信号やAM/FM/PM/FSK/PSK/PWMなど各種変調方式をサポートし、パワー半導体・通信評価に幅広く対応します。 【高忠実度・低ジッタ信号出力】EasyPulseおよびTrueArb技術により、最小8nsパルス、超低ジッタ(最小150ps)、THD 0.075%以下を実現。高速スイッチング回路や高精度アナログ評価に適しています。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています仕様周波数分解能:1 μHz、最大振幅:±10 V質量(kg)2.7チャンネル数2ch分解能16ビットインターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ7インチタッチスクリーン波形正弦波、矩形波、ランプ波、パルス、ガウスホワイトノイズ、196種類の内蔵任意波RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1.2 GSa/s変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-SC、PWM、Sweep、Burstメモリ長さ40M
  • スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザー SSA3000X Plusシリーズ(2.1G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

    SIGLENT
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【広帯域&高性能】周波数レンジ 9kHz~2.1/3.2/7.5GHz、最小RBW 1Hz、DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz。研究開発、教育、生産ライン、保守、EMIテストに最適。 【操作性&標準機能】10.1インチタッチスクリーン搭載。プリアンプ、トラッキングジェネレータ(TG)、リモート制御(USB/LAN/SCPI)、PCソフト「EasySpectrum」およびWebサーバ機能を標準装備。 【多様な測定&解析】伝送特性測定、VSWR/リターンロス測定(オプション方向性結合器対応)。CHP、ACPR、OBW、CNR、高調波、TOIなど拡張測定キットに対応。AM/FM、ASK/FSK/PSK/QAMの変調解析にも対応可能。 【EMIプリコンプライアンス対応】オプションのEMIプリコンプライアンステストキットを追加すれば、CISPR16規格に準拠したEMI測定が可能。近接界プローブ、LISN、アンテナなどの周辺機器と組み合わせて、干渉源の検出やEMI評価を効率化。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用質量(kg)4.7分解能1Hz~1MHzインターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
  • スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz) SIGLENT

    スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

    SIGLENT
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz~3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。 【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。 【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。 【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。
    用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -165dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:○、リアルタイム、スペクトラム、アナライザ、モード 帯域幅:25MHz、40MHz(オプション)、ベクトル、ネットワーク、アナライザ、モード:S11、S21、(DTF オプション)測定、外付けのマウス、キーボード をサポート質量(kg)4.7分解能1Hz~3MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン
電気測定その他関連用品