絞り込み
ブランド
  • 中部精機
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
  • HIOKI(日置電機)(166)
  • 共立電気計器(121)
  • 三和電気計器(46)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • マザーツール(36)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(33)
  • RIGOL(リゴル)(28)
  • PINTECH(28)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(26)
  • 横河計測(22)
  • MCP(22)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • SIGLENT(17)
  • OWON(オウオン)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サージアブソーバー 中部精機

    サージアブソーバー

    中部精機(1件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    9日以内出荷
    あらゆる開閉器の端子に対応できます。 電極(クリップ)の導通がランプ点灯で確認できます。 抑制素子はCR方式を採用。 バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。 基本的にメンテナンスフリーです。 充分なサージ抑制効果を持ちます。 クリップ付リード線は交換可能です。(別売り)
    質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)定格周波数(Hz)50/60共用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイ・リケスタ用ケーブルリード線 2m 中部精機

    ハイ・リケスタ用ケーブルリード線 2m

    中部精機
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    32日以内出荷
    質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SH形用ピン 中部精機

    SH形用ピン

    中部精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    欠品中
    仕様3本1組となります。質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 非接触型充電標示器 中部精機

    非接触型充電標示器

    中部精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    欠品中
    高圧等の充電の有無を非接触で検出します。キュービクルの安全作業のために! 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで60cmの位置から確認できること、【発音】1mで70dB以上(音大レンジ)質量(g)約200(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115使用周波数(Hz)50/60共用使用電池アルカリ乾電池LR6(単3形) 1.5V×2本使用電圧範囲(V)AC6600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作距離(m)1以内で動作すること(AC6600Vの対地電圧・メーカー試験環境において)
  • ハイ・リケスタ用ケーブルリード線 15m 中部精機

    ハイ・リケスタ用ケーブルリード線 15m

    中部精機
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    32日以内出荷
    質量(g)4550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイ・リケスタ用外部電源リード線 中部精機

    ハイ・リケスタ用外部電源リード線

    中部精機
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    6日以内出荷
    質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 検相器用中継棒(DPE・DPF・DJ-30D) 中部精機

    検相器用中継棒(DPE・DPF・DJ-30D)

    中部精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    32日以内出荷
    質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 検相器用検知子 DPP-6用フック 中部精機

    検相器用検知子 DPP-6用フック

    中部精機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    32日以内出荷
    質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • MK-B ・G 交換用クリップ 中部精機

    MK-B ・G 交換用クリップ

    中部精機
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    6日以内出荷
    仕様3本1組となります。質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サージアブソーバー用チェッカー 中部精機

    サージアブソーバー用チェッカー

    中部精機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    62日以内出荷
    サージアブソーバに100Vを印加した時に流れる電流値で良否判定ができます。
    質量(g)960使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60別仕様最大目盛電流計:50A(2.5級)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サージアブソーバー 中部精機

    サージアブソーバー

    中部精機
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    電力量計全般に使用できます。 クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。 クリップは交換可能です。 導通表示ランプ付。
    質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)定格周波数(Hz)50/60共用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サージアブソーバー 中部精機

    サージアブソーバー

    中部精機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    電力量計全般に使用できます。 クリップは導電部が片側のみで、接続ミスによる短絡事故を起こしにくい構造です。 クリップは交換可能です。
    質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)定格周波数(Hz)50/60共用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サージアブソーバー 中部精機

    サージアブソーバー

    中部精機
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    電極(ピン)がスライドして、あらゆる開閉器の端子に対応できます。 電極(ピン)の導通がランプ点灯で確認できます。 抑制素子はCR方式採用。 バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。 基本的にメンテナンスフリーです。 充分なサージ抑制効果を持ちます。 ピンは交換可能です。(別売り)
    質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V)耐電圧商用周波耐電圧:AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60共用絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで10以上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 活線警報器 中部精機

    活線警報器

    中部精機
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    6日以内出荷
    ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。 充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。 電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。 伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。 伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。 電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。 検出部は防水構造です。
    用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上質量(g)230使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時)表示断続発音発光(伸長時)使用周波数(Hz)50/60共用(収縮時)使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲(V)AC3000~7000動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】AC1500以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態)グリーン購入法適合
電気測定その他関連用品