アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
1,181件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40kV高電圧プローブ フルーク(FLUKE)40kV高電圧プローブフルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1本
当日出荷
機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。 10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。 0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
仕様40kV高電圧プローブトラスコ品番765-7471質量(g)340
端子アダプタ 共立電気計器端子アダプタ共立電気計器
3,998税込4,398
1セット(3色)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
連結用ケーブル A&D連結用ケーブルA&D
979税込1,077
1本(10cm)
翌々日出荷
PA/MPB/MPAシリーズ用連結用ケーブル。長さ10cm。 充電ハンガーAHA-CHGおよび充電スタンドAX-ST-CH-A1の付属品と同じもの。
トラスコ品番856-2782適合本体PA/MPB/MPAシリーズ
保管用ケース 共立電気計器保管用ケース共立電気計器
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多重接地専用アースクランプ 共立電気計器多重接地専用アースクランプ共立電気計器
139,800税込153,780
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 Android端末とBluetooth接続による多彩な機能 最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能 Android端末の時刻、GPS位置情報も記録 「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に! コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ 接地抵抗/漏洩電流測定機能 0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能
RoHS指令(10物質対応)対応
先端金具・モールド 共立電気計器先端金具・モールド共立電気計器
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密測定コード【黄10m】 共立電気計器精密測定コード【黄10m】共立電気計器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ケース 共立電気計器携帯ケース共立電気計器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
記録計接続用アダプタ 共立電気計器記録計接続用アダプタ共立電気計器
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチタイプラインプローブ 共立電気計器ワニグチタイプラインプローブ共立電気計器
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース 共立電気計器ハードケース共立電気計器
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コードケース 共立電気計器コードケース共立電気計器
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル 共立電気計器USBケーブル共立電気計器
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7079用携帯用ケース 共立電気計器7079用携帯用ケース共立電気計器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットハンガー testo(テストー)マグネットハンガーtesto(テストー)
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
質量(g)60外形寸法(mm)240×35×5
ヒューズセット(5個) 630mA/1000V testo(テストー)ヒューズセット(5個) 630mA/1000Vtesto(テストー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
デジタルマルチメーター testo 760-3のスペア用
長さ(mm)32質量(g)12直径(mm)6
ヒューズセット(5個) 630mA/600V testo(テストー)ヒューズセット(5個) 630mA/600Vtesto(テストー)
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷
ヒューズセット(5個) 10A/600V testo(テストー)ヒューズセット(5個) 10A/600Vtesto(テストー)
4,698税込5,168
1個
31日以内出荷
テストリード標準4mm(直角プラグ) testo(テストー)テストリード標準4mm(直角プラグ)testo(テストー)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)110安全規格CATⅡ1000V
テストリード標準4mm(ストレートプラグ) testo(テストー)テストリード標準4mm(ストレートプラグ)testo(テストー)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)110安全規格CATⅡ1000V
テストリード2mm(直角プラグ) testo(テストー)テストリード2mm(直角プラグ)testo(テストー)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)100安全規格CATⅡ1000V
セイフティアリゲータークリップ testo(テストー)セイフティアリゲータークリップtesto(テストー)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
質量(g)90外形寸法(mm)95×46×24安全規格CATⅢ600V
アリゲータークリップセット testo(テストー)アリゲータークリップセットtesto(テストー)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
長さ(mm)75直径(Φmm)21質量(g)50最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
testo 760用キャリングケース testo(テストー)testo 760用キャリングケースtesto(テストー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
23日以内出荷
質量(g)200外形寸法(mm)240×180×100
testo 755/770用キャリングケース testo(テストー)testo 755/770用キャリングケースtesto(テストー)
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
質量(g)200外形寸法(mm)270×150×75
testo 750用キャリングケース testo(テストー)testo 750用キャリングケースtesto(テストー)
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
質量(g)200外形寸法(mm)285×110×50
K熱電対アダプタ (マルチメーター用) testo(テストー)K熱電対アダプタ (マルチメーター用)testo(テストー)
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
質量(g)60外形寸法(mm)75×72×21バッテリーリチウム電池(CR2032)X1動作温度範囲(℃)-20~500
K熱電対アダプタ (クランプメーター用) testo(テストー)K熱電対アダプタ (クランプメーター用)testo(テストー)
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
ケミカルインピーダンスアナライザ HIOKI(日置電機)ケミカルインピーダンスアナライザHIOKI(日置電機)
939,800税込1,033,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
イオン挙動と溶液抵抗測定に対応する、1mHz~200kHzの広範囲信号ソース LCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 電池の無負荷状態による内部インピーダンス測定が可能 最速2 msの高速測定で、スイープ測定の高速化 基本確度±0.05%、部品検査から研究開発の測定まで Cole - Coleプロット、等価回路解析など電気化学部品および材料のインピーダンス(LCR)測定に対応
付属品電源コード ×1、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1質量(kg)3.1電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168測定時間2 ms (1 kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、温度測定、電池測定 (自動DCバイアス印加方式)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp、σ、ε :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃σ、ε : ± (0.00000f [単位]~999.999G [単位])測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)測定モードLCRモード、連続測定 (LCR/アナライザモード)、アナライザモード (周波数またはレベルスイープ、温度特性、等価回路解析)RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5 mV~5 Vrms、1 mVrmsステップ、CCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5 mV~2.5 Vrms、1 mVrmsステップ、CCモード: 10 μA~100 mArms、10 μArmsステップパラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、T、σ (導電率)、ε (誘電率)基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
LR8410/LR8416を1台とLR8510/LR8511を4台を収納可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンスアナライザ HIOKI(日置電機)インピーダンスアナライザHIOKI(日置電機)
999,800税込1,099,780
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定 基本確度±0.08 %の高精度測定 圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適 アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。
付属品電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1質量(kg)5.8電源AC90~264V、50/60Hz、150VAmax表示カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307測定時間0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値)機能DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10インターフェースEXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]~9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.000000~9.999999)Q: ± (0.00~99999.99)Δ%: ± (0.0000 %~999.9999 %)測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数4 Hz~5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz)測定モードLCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV~5Vrms, (1MHzまで)、10mV~1Vrms (1.0001MHz~5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms (1MHzまで)、10μA~10mArms (1.0001MHz~5MHz), 10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV~1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップパラメータZ, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q基本確度Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05°
ダイヤフラム付 プローブヘッド エスコダイヤフラム付 プローブヘッドエスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742JG-20
マルチワイヤートレーサー エスコマルチワイヤートレーサーエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA711GF
[EA707NA-26.28用]クリップアダプター エスコ[EA707NA-26.28用]クリップアダプターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707NA-32
クリップアダプター エスコクリップアダプターエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707NA-23
80-480V ボルテージテスター(AC/DC) エスコ80-480V ボルテージテスター(AC/DC)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DG-3
HL-i用収納ケース A&DHL-i用収納ケースA&D
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番837-0828
GS用分岐アダプタ グラフテック(GRAPHTEC)GS用分岐アダプタグラフテック(GRAPHTEC)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC電流センサ(200A) グラフテック(GRAPHTEC)AC電流センサ(200A)グラフテック(GRAPHTEC)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC電流センサ(50A) グラフテック(GRAPHTEC)AC電流センサ(50A)グラフテック(GRAPHTEC)
7,478税込8,226特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品