カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 電気測定
          • 電気測定その他関連用品
絞り込み

電気測定その他関連用品 :「GRAPHTEC」の検索結果

アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)
124,000税込136,400
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
GL用ACアダプタ グラフテック(GRAPHTEC)GL用ACアダプタグラフテック(GRAPHTEC)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合本体 GL260/GL860/GL240/GL840/GL980/GL2000
仕様ACアダプタ適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
拡張端子ベース グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子ベースグラフテック(GRAPHTEC)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様拡張端子ベース適合本体GL-840RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパック グラフテック(GRAPHTEC)バッテリパックグラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1個:7.2V/2900mAh。 GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。
容量7.2V/2900mAh機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)充電方式本体で充電RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-91001 グラフテック(GRAPHTEC)純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-91001グラフテック(GRAPHTEC)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種別純正品容量(mL)130適合機種メーカーグラフテック
GL無線LANユニット グラフテック(GRAPHTEC)GL無線LANユニットグラフテック(GRAPHTEC)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
GL260/GL860/GL240/GL840で使用可能。 GL無線LANユニットを装着した場合、SDCARD2スロットにSDメモリカードを装着することはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対グラフテック(GRAPHTEC)
19,980税込21,978
1式(5本)
欠品中
長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
20CH高耐圧高精度ネジ端子 グラフテック(GRAPHTEC)20CH高耐圧高精度ネジ端子グラフテック(GRAPHTEC)
70,980税込78,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-93001 グラフテック(GRAPHTEC)純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-93001グラフテック(GRAPHTEC)
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
種別純正品容量(mL)130適合機種メーカーグラフテック
湿度センサ グラフテック(GRAPHTEC)湿度センサグラフテック(GRAPHTEC)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)電源(V)センサー:DC+5~+16ケーブル長(m)3方式電気容量式センサー出力:DCO~1V応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)消費電流(mA)約4使用可能温度範囲-25~80℃計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)使用湿度範囲(%RH)0~100
GL用入出力ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)GL用入出力ケーブルグラフテック(GRAPHTEC)
9,098税込10,008
1本
当日出荷
仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
DC駆動ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)DC駆動ケーブルグラフテック(GRAPHTEC)
5,098税込5,608
1本
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張端子接続ケーブル(2m) グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子接続ケーブル(2m)グラフテック(GRAPHTEC)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ωグラフテック(GRAPHTEC)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパック グラフテック(GRAPHTEC)バッテリパックグラフテック(GRAPHTEC)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
GL260/GL860専用バッテリパック
仕様駆動時間:(LCD 使用時)約6時間、(スクリーンセーバ時)約7時間 ※1秒サンプル、本体メモリ収録、新品バッテリパック使用、+25℃環境 ※駆動時間は、使用環境条件により異なります容量7.2V/2875mAhバッテリーリチウム二次電池充電方式本体で充電
拡張端子接続ケーブル(50cm) グラフテック(GRAPHTEC)拡張端子接続ケーブル(50cm)グラフテック(GRAPHTEC)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー グラフテック(GRAPHTEC)端子カバーグラフテック(GRAPHTEC)
6,098税込6,708
1個
欠品中
各アナログ入力端子(B-564、B-564SL、B-565)に装着可能。 オプションのシャント抵抗使用時は装着不可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁BNC-BNCケーブル グラフテック(GRAPHTEC)絶縁BNC-BNCケーブルグラフテック(GRAPHTEC)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
電圧(V)1000コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチクリップ小 グラフテック(GRAPHTEC)ワニグチクリップ小グラフテック(GRAPHTEC)
2,998税込3,298
1式
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチクリップ中 グラフテック(GRAPHTEC)ワニグチクリップ中グラフテック(GRAPHTEC)
3,498税込3,848
1式
当日出荷
電流(A)32電圧(V)1000開口寸法(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
MT1000用CFカード 2GB グラフテック(GRAPHTEC)MT1000用CFカード 2GBグラフテック(GRAPHTEC)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
MOUNTCORDER MT1000用
RoHS指令(10物質対応)対応
MT1000用ゴム足取手・電源ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)MT1000用ゴム足取手・電源ケーブルグラフテック(GRAPHTEC)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
MOUNTCORDER MT1000用 ゴム足・取手取付時はCE非適合
RoHS指令(10物質対応)対応
記録紙 グラフテック(GRAPHTEC)記録紙グラフテック(GRAPHTEC)
4,998税込5,498
1箱(30m×6巻)
4日以内出荷
寸法(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-95001 グラフテック(GRAPHTEC)純正インクジェットカートリッジ グラフテック IJ-95001グラフテック(GRAPHTEC)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
種別純正品容量(mL)300適合機種メーカーグラフテック
AC電流センサ(200A) グラフテック(GRAPHTEC)AC電流センサ(200A)グラフテック(GRAPHTEC)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GS用分岐アダプタ グラフテック(GRAPHTEC)GS用分岐アダプタグラフテック(GRAPHTEC)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GL用DINレール取付治具 グラフテック(GRAPHTEC)GL用DINレール取付治具グラフテック(GRAPHTEC)
22,980税込25,278
1式
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RIC-143・RIC-147用グラバークリップ グラフテック(GRAPHTEC)RIC-143・RIC-147用グラバークリップグラフテック(GRAPHTEC)
6,198税込6,818
1式
7日以内出荷
種別CATⅡ定格電流(A)4定格電圧 DC V100開口寸法(mm)2.5
B-538・B-566用DINレール取付治具 グラフテック(GRAPHTEC)B-538・B-566用DINレール取付治具グラフテック(GRAPHTEC)
22,980税込25,278
1式
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2センサ グラフテック(GRAPHTEC)CO2センサグラフテック(GRAPHTEC)
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型サーミスタセンサ グラフテック(GRAPHTEC)超薄型サーミスタセンサグラフテック(GRAPHTEC)
10,980税込12,078
1式(4本)
7日以内出荷
サーミスタセンサ グラフテック(GRAPHTEC)サーミスタセンサグラフテック(GRAPHTEC)
9,998税込10,998
1式(4本)
8日以内出荷
midi LOGGER収納ケース グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER収納ケースグラフテック(GRAPHTEC)
44,980税込49,478
1台
34日以内出荷
GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用
RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品