絞り込み
倍率(倍)
  • 40
  • 5(6)
  • 10(24)
  • 20(61)
  • 30(9)
  • 31(3)
  • 41(6)
  • 44(5)
  • 45(49)
  • 50(8)
  • 52(6)
  • 80(11)
  • 90(54)
  • 120(3)
  • 130(7)
  • 150(8)
  • 155(4)
  • 165(7)
  • 195(4)
  • 270(3)
ブランド
  • ホーザン(16)
  • ナリカ(13)
  • カートン(4)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
  • ツァイス(ZEISS)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。 サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍 TRUSCO実体顕微鏡 変倍式 20倍・40倍TRUSCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。 ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。 レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。 眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
総合倍率20倍・40倍仕様双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なしトラスコ品番329-2347質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×280×340作動距離(mm)105接眼レンズWF10倍対物レンズ2倍・4倍視野19mm(視野数)ワーク観察可能高さ(mm)160
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付質量(kg)3.9形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45°倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時)ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズWF10X(L-546-10)対物レンズ2X / 4X支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133RoHS指令(10物質対応)対応視野径(Φmm)10 / 5
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡 Nikon(ニコン)ニコンズーム式双眼実体顕微鏡Nikon(ニコン)
239,800税込263,780
1個
18日以内出荷
寸法(mm)144×190×280質量(kg)4総合倍率8×~40×接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個対物レンズ0.8~4×(ズーム)鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ双眼実体顕微鏡AP-RLEDナリカ
47,000税込51,700
1個
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱付寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
。倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)140/64ベース寸法(mm)200×255視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、使い勝手の良いLEDリング照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)140/64ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、A4サイズの面発光照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターに加えて、フレキシブルアームのスポット照明が付属。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)200×255視野10/5/2.5Φmm
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
倍率20/40/80作動距離(mm)150/84ベース寸法(mm)350×450視野10/5/2.5Φmm
デジタル双眼実体顕微鏡 CHR200U-SR ナリカデジタル双眼実体顕微鏡 CHR200U-SRナリカ
122,000税込134,200
1セット
6日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセットナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ出力カメラ :HDMI倍率顕微鏡 総合:20×、40×有効画素数カメラ :約200万画素照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ顕微鏡 :2×、4×鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40撮像素子カメラ :CMOS焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
三眼実体顕微鏡 SRO-DX3 ナリカ三眼実体顕微鏡 SRO-DX3ナリカ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.5総合倍率20×、40×照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能変換方式ターレット変倍式焦準装置鏡筒上下動式
デジタル双眼実体顕微鏡 TRS-SRO ナリカデジタル双眼実体顕微鏡 TRS-SROナリカ
87,980税込96,778
1セット
8日以内出荷
●ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0、USB-C総合倍率20×、40×有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS焦準装置鏡筒上下動式
デジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXMT ナリカデジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXMTナリカ
429,800税込472,780
1セット
13日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式寸法(mm)約205×275×350質量(kg)約3.4出力Wi-Fi、HDMI、USB総合倍率20×、40×有効画素数カメラ:約400万画素照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)モニタ50型:○焦準装置鏡筒上下動式
デジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXM ナリカデジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXMナリカ
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式寸法(mm)約205×275×350質量(kg)約3.4出力Wi-Fi、HDMI、USB総合倍率20×、40×有効画素数カメラ:約400万画素照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能撮像素子CMOS液晶モニター約10型(一体型)モニタ50型:-焦準装置鏡筒上下動式
デジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXCM ナリカデジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXCMナリカ
229,800税込252,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様レボルバ:ターレット変倍式寸法(mm)約205×275×350質量(kg)約3.4出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率20×、40×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能撮像素子CMOS液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)焦準装置鏡筒上下動式
デジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXC ナリカデジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXCナリカ
169,800税込186,780
1セット
8日以内出荷
ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様レボルバ:ターレット変倍式寸法(mm)約205×275×350質量(kg)約3.4出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS総合倍率20×、40×有効画素数カメラ:約500万画素照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能撮像素子CMOS液晶モニター-焦準装置鏡筒上下動式
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡 20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率10/20/40×ベース寸法(mm)350(W)×450(D)取扱説明書(0.26MB)視野径(Φmm)20/10/5
ターレット変倍式実体顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率10× 20× 40×作動距離(mm)60照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
固定 変倍実体顕微鏡 NSW-40PG-260 カートン固定 変倍実体顕微鏡 NSW-40PG-260カートン
199,800税込219,780
1台
48日以内出荷
新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:208×217(電源コード含まず)総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)64.3ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)11.5・5.8対物レンズ(倍)2・4接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
固定・変倍実体顕微鏡 NSW-40FTP-GS-260 カートン固定・変倍実体顕微鏡 NSW-40FTP-GS-260カートン
189,800税込208,780
1台
48日以内出荷
新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1形式双眼変倍寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)総合倍率20倍・40倍作動距離(mm)64.3ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)11.5・5.8対物レンズ(倍)2・4接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
実体顕微鏡(PC用) L-KIT778 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT778ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-525/L-523/L-718倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-12フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT777 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT777ホーザン
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容10点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-11フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT776 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT776ホーザン
209,800税込230,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容10点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)70(カメラ)/70(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-10フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT775ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-846/L-846-1/L-501/L-512/L-509/L-523/L-525倍率6.5~52×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/20/40×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)80(カメラ)/80(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野18~9mmΦ(カメラ)/9/45mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-09フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT762 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT762ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT761 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT761ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT760 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT760ホーザン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
お手頃&対物レンズ切換式 × カメラで確認・保存
有効画素数2592×1944(500万画素)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)フレームレート最大30fps
双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40 ナリカ双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40ナリカ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、サンプルクリップ種別S寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵)(2種の照明は同時点灯可能)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ双眼実体顕微鏡AP-RLEDナリカ
35,500税込39,050
1個
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱無寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40 ナリカ双眼実体顕微鏡 ソレオJr.SJ-40ナリカ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
観察機能はそのままのエントリーモデル。ソレオ(SOREO)Jr.
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ寸法(mm)117×250×300質量(kg)2.1機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵) 2種の照明は同時点灯可能ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40 ナリカ双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40ナリカ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
産業財産権取得済 多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現 落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡。その他、Mステージ搭載、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ寸法(mm)約150×250×300質量(kg)約3.4機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ、イージーキャリング機能、ステージボックス照明白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過/充電式) 3種の照明は同時点灯可能ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
グリノー式実体顕微鏡 Stemi305 trino ツァイス(ZEISS)グリノー式実体顕微鏡 Stemi305 trinoツァイス(ZEISS)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
総合倍率8~40倍仕様観察可能高さ:104mmトラスコ品番102-5976幅(mm)212質量(kg)6高さ(mm)380奥行(mm)370電源(V)AC100作動距離(mm)110視野23mm対物レンズ(倍)0.8~4接眼レンズ(倍)WF10
実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ターレット変倍式SK(新潟精機)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
クリアな画像の変倍式です。 シリーズ品の中の低コストタイプです。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率20、40調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)105スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数19mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2、4RoHS指令(10物質対応)対応
変倍式実体顕微鏡 NSW-40PF15-260 カートン変倍式実体顕微鏡 NSW-40PF15-260カートン
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.2寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)64.3照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼変倍
変倍式実体顕微鏡 NSW-40P-260 カートン変倍式実体顕微鏡 NSW-40P-260カートン
129,800税込142,780
1台
48日以内出荷
総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)64.3照明なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式
双眼実体顕微鏡 ST302 アズワン双眼実体顕微鏡 ST302アズワン(1件のレビュー)
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
観察に便利な照明灯付きです。
実体顕微鏡VCTシリーズ用木製格納箱 ナリカ実体顕微鏡VCTシリーズ用木製格納箱ナリカ
15,400税込16,940
1個
5日以内出荷
実体顕微鏡VCTシリーズを格納できる木製格納箱です。
付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率20×、40×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ2×、4×、変倍ノブ切替式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mm焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡