絞り込み
倍率(倍)
  • 44
  • 5(6)
  • 10(24)
  • 20(61)
  • 30(9)
  • 31(3)
  • 40(39)
  • 41(6)
  • 45(49)
  • 50(8)
  • 52(6)
  • 80(11)
  • 90(54)
  • 120(3)
  • 130(7)
  • 150(8)
  • 155(4)
  • 165(7)
  • 195(4)
  • 270(3)
ブランド
  • カートン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。 サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44IT カートン落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44ITカートン
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6形式双眼ズーム作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)190鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44PF15-260 カートンズーム式実体顕微鏡 DSZ-44PF15-260カートン
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.5寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)90照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44P-260 カートンズーム式実体顕微鏡 DSZ-44P-260カートン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217作動距離(mm)90照明(落射・透過)なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
ズーム式三眼実体顕微鏡 DSZT-44PF15-260 カートンズーム式三眼実体顕微鏡 DSZT-44PF15-260カートン
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン、フォトアイピースBW10x (同焦リング付)質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.7寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)90照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なしステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能三眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
ズーム式実体顕微鏡 カートンズーム式実体顕微鏡カートン
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷から33日以内出荷
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式双眼ズーム視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60
実体顕微鏡