絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用小型フレキシブルライト アズワン作業用小型フレキシブルライトアズワン(2件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型レーザー光源 STC小型レーザー光源STC
6,990税込7,689
1個
当日出荷
機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
充電式ポータブルバーライト ランドマークジャパン充電式ポータブルバーライトランドマークジャパン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
照射角度(°)120調光方式Hi-Mid-Low切替付属品専用充電器
小型レーザー光源(赤色) ケニス小型レーザー光源(赤色)ケニス(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)Φ12×41使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC3~5波長(nm)635出力(mW)最大1ケーブル長(cm)60レーザー光色
実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置マイクロネット(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
LEDホールチェッカー ライノスLEDホールチェッカーライノス
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。明るさ(Lm)100
ヘルメットパワーライト コンテックヘルメットパワーライトコンテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。
種別高輝度チップタイプ白色LED SE-06アズワン品番3-4989-01
ハロゲンランプ OSRAMハロゲンランプOSRAM
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハロゲンランプ 岩崎電気ハロゲンランプ岩崎電気
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ハロゲンランプ セナーアンドバーンズハロゲンランプセナーアンドバーンズ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハロゲンランプ ウシオ電機ハロゲンランプウシオ電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ハロゲンランプ モリテックスハロゲンランプモリテックス
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハロゲンランプ 冨士電球工業ハロゲンランプ冨士電球工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハロゲンランプ フィリップスハロゲンランプフィリップス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
エコライト ナガタエコライトナガタ
91,980税込101,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明関連資料(0.84MB)
小型レーザー光源用 アズワン小型レーザー光源用アズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷
機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
種別バッテリーケースアズワン品番3-5936-11
薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス薄型ダブルアームLED照明装置ケニス(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1個
当日出荷
顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)70×100×35電源AV100V・50/60Hz光源LED光源 調光式照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)アームダブルアーム500mm
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
寸法(mm)75×100×30電源AV100V・50/60Hz
電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ Thermo Fisher Scientific電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1個
当日出荷
コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
仕様電池式UVランプ 本体寸法(mm)約159×51×25電源単3乾電池×4本(別売)波長(nm)365アズワン品番1-1841-31ワット数4W
W-E PLUS用 透明保護フィルター マイクロネットW-E PLUS用 透明保護フィルターマイクロネット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
粉塵やヤニ等からLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
用途実体顕微鏡を使った切削作業やハンダ作業等に、直径(Φmm)93質量(g)15
高輝度ダブルアームLED照明装置 アームスシステム高輝度ダブルアームLED照明装置アームスシステム
39,980税込43,978
1台
当日出荷
光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品電源アダプター長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm
交換用ランプ セリック交換用ランプセリック
69,980税込76,978
1個
当日出荷
アズワン品番2-1181-26
LEDホールチェッカー用ヘッド ライノスLEDホールチェッカー用ヘッドライノス
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。
全長(mm)450差込穴径(mm)Φ16明るさ(Lm)100
乾電池電源 乾太 12V相当 マイクロネット乾電池電源 乾太 12V相当マイクロネット
5,798税込6,378
1台
当日出荷
単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。
用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73電池単三乾電池8本
W-E PLUS用 白色拡散板 マイクロネットW-E PLUS用 白色拡散板マイクロネット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φmm)93質量(g)15
小型フレキシブルライト アズワン小型フレキシブルライトアズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷
アズワン品番1-3441-06
目視検査用高演色LEDライト直付けタイプ 嵯峨電機工業目視検査用高演色LEDライト直付けタイプ嵯峨電機工業
54,980税込60,478
1台
当日出荷
高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを
トラスコ品番365-3851幅(mm)100高さ(mm)135奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源AC100V電源コード(m)5光源20WLED
目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ 嵯峨電機工業目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ嵯峨電機工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
トラスコ品番365-3850幅(mm)100高さ(mm)600奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源コード(m)5光源20WLED
ルーペ ホーザンルーペホーザン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様 3点のジョイントにより角度の調節が可能。 LEDライトはUSB接続にて点灯。 白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル消費電力(W)0.6倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45LED白色LED8個アズワン品番64-8086-36
W-E PLUS用 温暖色フィルター マイクロネットW-E PLUS用 温暖色フィルターマイクロネット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
暖かな光で目の負担を軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途自然光に近い温暖色の光に変換します。長時間の観察時は目の負担を軽減する効果もあります。直径(Φmm)93質量(g)15
W-E PLUS用 垂直照明ユニット(ロングタイプ) マイクロネットW-E PLUS用 垂直照明ユニット(ロングタイプ)マイクロネット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
直上からの照射が可能な垂直照明のロングタイプ。
用途凹形状の対象物の観察に質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×43×7
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学LED表面キズ検査照明 BARLIGHTオーツカ光学
83,980税込92,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT オーツカ光学LED表面キズ検査照明 BARLIGHTオーツカ光学
47,980税込52,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。

光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります

照明装置/ハロゲンランプ