絞り込み
ブランド
- オーツカ光学
- STC(59)
- セリック(18)
- アズワン(9)
- SCHOTT(ショット)(9)
- マイクロネット(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- ケニス(5)
- ライノス(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 日本ピー・アイ(3)
- 嵯峨電機工業(2)
- セン特殊光源(2)
- しおかぜ技研(2)
- ハヤシレピック(2)
- カートン(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- フィリップス(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

モデライト 有機EL棚下照明
オーツカ光学¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷工場内の様々な場所やスペースに追加装着が可能な小型の棚下照明 パネルの使用枚数は1連と2連から選択可能 結束バンド等でパイプやラックに簡単に設置が可能で、長時間作業の疲労削減やブルーライト抑制に効果の有る照明を既存の設備に増設が出来る仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値(パネル1枚時):80-1120調整機能照度:標準装備(100-10%)発光面(mm)273×30
モデライト 有機EL検査照明
オーツカ光学¥93,980税込¥103,3781台6日以内出荷(株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用 パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保 長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)質量(g)2650電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ定格消費電力(W)13全光束(Lm)400平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100調整機能照度:標準装備(100-10%)パネル数(枚)2発光面(mm)273×30
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT
オーツカ光学¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から5日以内出荷平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT
オーツカ光学¥83,980税込¥92,3781個当日出荷から翌々日出荷平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。調光機能(100~50%)・照射広がり角度調整機能(6~30°)が付いています。
LED表面キズ検査照明 BARLIGHT
オーツカ光学¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷から3日以内出荷平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。