日平機器
メカミラー ペンシルタイプ
ペンシル型の伸縮式ミラーです。
用途
見にくい箇所の確認作業に
トラスコ品番
848-1890
材質
スチール、ガラス
全長(mm)
220~560
ミラー寸法(mm)
25×50
適合目地幅(mm)
7~8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82629910
MM-10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください