幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X
セット内容(6点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255
有効画素数2048X1536(300万画素)
記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0
撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
使い勝手のよいLEDリング照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率9.4/19/46/93/120
作動距離(mm)307/155/73/55/45
有効視野(mm)59×44~4.6×3.4
取扱説明書(0.21MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率9.4/19/46/93/120
作動距離(mm)330/175/85/55/45
有効視野(mm)59×44~4.6×3.4
取扱説明書(0.21MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X
セット内容(5点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-703 LEDライト
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255
有効画素数2048X1536(300万画素)
記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0
撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率9.4/19/46/93/120
作動距離(mm)330/175/85/55/45
有効視野(mm)59×44~4.6×3.4
取扱説明書(0.21MB)
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ出力:USB2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
動画記録サイズ1280×960(120万画素)
静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。
高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×
セット内容(7点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】39、【実体顕微鏡として使用した場合】39
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。
高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×
セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。
高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×
セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450
有効画素数2048X1536(300万画素)
記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0
撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X
セット内容(4点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255
有効画素数2048X1536(300万画素)
記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7
作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0
撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。