単眼鏡/双眼鏡 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ出力:HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps 動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素) 静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)高画質、ロングアーム(クランプ) 倍率95~570(46~275) 作動距離(mm)55 有効視野(mm)5.5×3.1~0.9×0.5 取扱説明書(0.2MB)
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率80~570(39~275) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(0.2MB)
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率80~570(39~275) 作動距離(mm)105 有効視野(mm)6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(0.2MB)
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率80~570(39~275) 作動距離(mm)90 有効視野(mm)6.5×3.7~0.9×0.5 取扱説明書(0.2MB)
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷