絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(9)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(365)
  • i-PRO(150)
  • 塚本無線(134)
  • SecuSTATION(102)
  • マザーツール(90)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(78)
  • アクシスコミュニケーションズ(56)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(54)
  • 東進電機工業(50)
  • Vivotek(44)
  • マスプロ電工(36)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](28)
  • WISENET(26)
  • Dahua(26)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • TP-LINK(22)
  • NEXTEC(21)
  • エスコ(18)
  • 安達商事(18)
形状
形状
ドーム型(4)
形状
防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ。【ビデオ】。・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個。・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG。・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps。・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)。・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)。・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示。【音声】。・入力:38dBマイク搭載。・出力:8Ω1W スピーカー搭載。・ビット幅:8KHz/16bit。・圧縮:G711A。【ネットワーク】。・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等。・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n。・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz。・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3。・接続方法:APモード / 二次元コード。【アラーム検知】。・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
    付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部材質ABS+PCブラック品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57本体質量(g)約192消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mAレンズ4.0mmセンサー300万画素、1/2.9 CMOS対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110°防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]補正機能AWB、AGC、BLC供給電源DC5V2A録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン適合システムlinux
  • 5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドームホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)140レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)100×74.3最大消費電力(W)2.9焦点距離(mm)最短800撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約20(赤外線)距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
  • バレット型防雨ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    バレット型防雨ダミーカメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    付属品●ネジ×3本●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約W178×H79×D190(水平状態時)本体質量(g)約256(電池を除く)センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日15回の動作で3ヵ月照度(Lux)作動:100以上左右首振約30時間上下首振下方/60度 上方/90度
  • ドーム型防犯ダミーカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ドーム型防犯ダミーカメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約Φ88×79本体質量(g)約127(電池を除く)使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月照度(Lux)作動:50以上
  • NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    2.0MPドーム型防犯カメラ
    付属品ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ材質金属形状ドーム型ホワイト本体質量(g)約444本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×88×100
  • NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    2.0MPバレット型防犯カメラ
    付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ材質本体部:金属+高耐久プラスチック形状バレット型ホワイト本体質量(g)約266本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
  • 天井埋め込み取付金具 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    天井埋め込み取付金具

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    付属品天井マウントブラケット×1、レンチ×1、M4ネジ ×3本材質SECC&PCホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)320寸法(Φ×mm)166×75.8使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井吊り下げ金具・アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    天井吊り下げ金具・アダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1寸法(Φ×mm)134.1×83.5使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面取付金具・タイプB YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    壁面取付金具・タイプB

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1材質アルミニウム&SECCホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)490使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×76
  • PoEスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PoEスイッチ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ブラック使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W)電源DC48V/1.25A本体質量(g)1600(HDDは除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)インターフェースUSB2.0×2解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示表示モード単画面/4分割画面モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーDual-core embedded processor出力端子HDMI×1/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1音声出力1、RCA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9映像入力IP:4入力
  • 多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
  • 8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    付属品ビス、コンクリートアンカー形状アイボールホワイト材質(本体)金属電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)本体質量(g)470レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]最大消費電力(W)6照度(Lx)0/F2.5(IR on)焦点距離(mm)最短:900互換性ONVIF, PSIA, CGI撮像素子1/2.5インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264実撮影画角水平112°/垂直69°照射距離(m)赤外線:最大約50距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)93.7 × 106防水IP67
  • 5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ形状ドームホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)330レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)122×98.1最大消費電力(W)3.6焦点距離(mm)800mm(31.5°)撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約30(赤外線)距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)防水IP67

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体