絞り込み
使用場所
屋内(9)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(408)
- i-PRO(182)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(159)
- マザーツール(131)
- 塚本無線(130)
- アクシスコミュニケーションズ(122)
- SecuSTATION(111)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(95)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- Vivotek(64)
- 東進電機工業(54)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
- マスプロ電工(38)
- エスコ(37)
- TP-LINK(37)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- SWANN(スワン)[防犯用品](31)
- ビデオセンシング(29)
- WISENET(26)
- ブランドをもっと見る
形状

ドーム型(4)

防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
- あり(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドーム色ホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)140レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)100×74.3最大消費電力(W)2.9焦点距離(mm)最短800撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約20(赤外線)距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
ネットワーク・64CH防犯カメラ専用レコーダー10TB組込み
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥339,800税込¥373,7801個欠品中仕様動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス/警告音/Eメール/専用モバイルアプリヘプッシュ通知その他音声:入力1(ラインイン) / 出力1、アラーム:入力16/出力1,RS485: 1質量(g)約2516 (HDD無)消費電力(W)12 (ハードディスク非装着時)電源12V/6A機能AI機能→各種対応(専用カメラとの接続が必要)商品構成レコーダー本体×1台/操作用マウス×1個/ACアダプター(12V/6A)×1個/取扱説明書×1部解像度【入力】8MP/5MP/3MP/2MP (1080P) / 1.3MP (960P) / 1.0MP (720P)【録画】4K: 240fps, 4MP: 480fps, 2MP: 960fps (64CH合計)リセットPWリセット→物理ボタン有 (10秒押し続ける)使用条件温度:-10℃~50℃/湿度:~90%RH再生時機能早送り・巻き戻し (2倍速/4倍速/8倍速/16倍速) スロー再生 (1/2倍/1/4倍/1/8倍/1/16倍)最大4分割表示再生/フィッシュアイ表示対応言語表示英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ギリシャ語/デンマーク語/フィンランド語/ ロシア語/ヘブライ語/トルコ語/ブルガリア語/アラビア語/韓国語/日本語/タイ語/ヒンディー語/ルーマニア語/オランダ語/ポーランド語転送速度(Mbps)入力・出力:640映像圧縮方式H.264/H.264+/H.265/H.265+寸法(幅×奥行×高さ)(mm)378×327×70 (底部の脚部分含む)映像出力VGA: 1ポート (1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900 / 1920×1080)HDMI: 4ポート (1024×768/1280×720 / 1280×1024 /1440×900/1920×1080/1600×1200 /1920×1200/3840×2160/7680×4320) ※ EDID準拠,AsyncOutput(非同期出力)※HDMI 1の出力解像度を8K (7680×4320) に設定した場合、HDMI3およびHDMI 4の最大出力解像度は1080p以下に制限され、HDMI2は無効 (無出力)となります。対応ブラウザIE10/11, Safari V12.1以上,Firefox V.52以上, Google chrome V.57以上,Edge V.79以上映像入力IP: 64CH音声圧縮方式G.711A/G/711Uイーサネット対応2ポート: RJ45 100/1000 Base-Tハードディスク4 SATA HDD (最大容量18TB) / E-SATA: 1USB前面:USB2.0×1/背面:USB3.0×2
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ。【ビデオ】。・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個。・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG。・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps。・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)。・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)。・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示。【音声】。・入力:38dBマイク搭載。・出力:8Ω1W スピーカー搭載。・ビット幅:8KHz/16bit。・圧縮:G711A。【ネットワーク】。・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等。・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n。・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz。・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3。・接続方法:APモード / 二次元コード。【アラーム検知】。・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部材質ABS+PC色ブラック品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57本体質量(g)約192消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mAレンズ4.0mmセンサー300万画素、1/2.9 CMOS対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110°防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]補正機能AWB、AGC、BLC供給電源DC5V2A録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン適合システムlinux
バレット型防雨ダミーカメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷付属品●ネジ×3本●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約W178×H79×D190(水平状態時)本体質量(g)約256(電池を除く)センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日15回の動作で3ヵ月照度(Lux)作動:100以上左右首振約30時間上下首振下方/60度 上方/90度
ドーム型防犯ダミーカメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本本体寸法(mm)約Φ88×79本体質量(g)約127(電池を除く)使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月照度(Lux)作動:50以上
NC2.0MPドーム型防犯カメラSD機能付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷2.0MPドーム型防犯カメラ付属品ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ材質金属形状ドーム型色ホワイト本体質量(g)約444本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×88×100
NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷2.0MPバレット型防犯カメラ付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ材質本体部:金属+高耐久プラスチック形状バレット型色ホワイト本体質量(g)約266本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
天井埋め込み取付金具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷付属品天井マウントブラケット×1、レンチ×1、M4ネジ ×3本材質SECC&PC色ホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)320寸法(Φ×mm)166×75.8使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
天井吊り下げ金具・アダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷付属品M4×10ネジ×4本、レンチ×1材質アルミニウム色ホワイト耐荷重(kg)1寸法(Φ×mm)134.1×83.5使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付金具・タイプB
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1材質アルミニウム&SECC色ホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)490使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×122×76
4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷付属品マウス、ビス、HDDケーブル色ブラック消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W)電源DC48V/1.25A本体質量(g)1600(HDDは除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)インターフェースUSB2.0×2解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示表示モード単画面/4分割画面モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーDual-core embedded processor出力端子HDMI×1/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1音声出力1、RCA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9映像入力IP:4入力
多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷付属品マウス、ビス、HDDケーブル色ブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
8.0メガピクセル 音声マイク内蔵アイボール型 ネットワーク防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷付属品ビス、コンクリートアンカー形状アイボール色ホワイト材質(本体)金属電源DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)本体質量(g)470レンズf2.8mm/F2.5 固定レンズ有効画素数830万画素 [3840(H)×2160(V)]最大消費電力(W)6照度(Lx)0/F2.5(IR on)焦点距離(mm)最短:900互換性ONVIF, PSIA, CGI撮像素子1/2.5インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264+/H.264実撮影画角水平112°/垂直69°照射距離(m)赤外線:最大約50距離DORI距離:検知:69m / 観察:28m / 認識:14m / 特定:7m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)93.7 × 106防水IP67
5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ形状ドーム色ホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)330レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)122×98.1最大消費電力(W)3.6焦点距離(mm)800mm(31.5°)撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約30(赤外線)距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)防水IP67