絞り込み
ブランド
  • ティー・アイ・トレーディング
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(377)
  • 塚本無線(140)
  • SecuSTATION(111)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(84)
  • i-PRO(66)
  • マザーツール(64)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(60)
  • Vivotek(56)
  • アクシスコミュニケーションズ(54)
  • 東進電機工業(51)
  • SWANN(スワン)(32)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(28)
  • TP-LINK(27)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(26)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • NEXTEC(21)
  • DXアンテナ(19)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
形状
形状
ドーム型(1)
形状
防水・暗視型(2)
防水・防滴機能
  • あり(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネル ティー・アイ・トレーディングAHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネルティー・アイ・トレーディング
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続 IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償) センサ・アラーム入出力 、マイク入力
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid電源ACアダプタ(付属):DC12V5A制御PTZ 制御:有り(RS485)解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNSネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1ch 出力(RCA)
AI ネットワークカメラ(5MPドーム型オートフォーカス) ティー・アイ・トレーディングAI ネットワークカメラ(5MPドーム型オートフォーカス)ティー・アイ・トレーディング
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
500万画素AIネットワークカメラ(ドーム型オートフォーカス)
仕様防水仕様、赤外線付き形状ドーム型寸法(mm)Φ126 X 102.5電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W消費電力(W)8.6W電源DC12V 7W/ POE 7.5Wレンズ2.7 ~ 13.5mm (オートフォーカス)センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P保護等級IP66有効画素数2592(H)×1944(V)外寸法(Φ×L)(mm)Φ126 X 102.5動作環境-30℃ ~ +60℃視野角103 ~ 51 °撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOSシャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒動作温度(℃)-30℃ ~ +60℃カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)使用場所屋内防滴構造IP66RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
AI ネットワークカメラ(5MPバレット型オートフォーカス) ティー・アイ・トレーディングAI ネットワークカメラ(5MPバレット型オートフォーカス)ティー・アイ・トレーディング
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
500万画素AIネットワークカメラ(バレット型オートフォーカス)
仕様防水仕様、赤外線付き形状バレット型寸法(mm)Φ88 xL243電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W消費電力(W)7.5W電源DC12V 7W / POE8.6Wレンズ2.7 - 13.5 mm (オートフォーカス)センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P保護等級IP66有効画素数2592(H)×1944 (V)外寸法(Φ×L)(mm)Φ88 xL243動作環境-30℃ ~ +55℃視野角101 ~ 31°撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOSシャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒動作温度(℃)-30℃ ~ +55℃カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)使用場所屋外防滴構造IP66RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
ネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵 ティー・アイ・トレーディングネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵ティー・アイ・トレーディング
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)380X340X50タイプIPカメラ最大32台電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数最大32ch入力IP最大32ch解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264容量(TB)6TB音声入力1chフレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P音声出力1chUSBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像出力VGAとHDMI x 2分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)
AI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵 ティー・アイ・トレーディングAI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵ティー・アイ・トレーディング
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
AI(顔認識、人数カウントなど)ネットワークレコーダ HDD・POE内蔵
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)300X227X53解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名RJ45 10/100 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1chフレームレート4K:45fps、4MP:90fps、2MP:180fps音声出力1chUSBタイプUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)映像出力VGAとHDMI
防犯カメラ・ワンケーブル電源ユニットセット 1チャンネル用 ティー・アイ・トレーディング防犯カメラ・ワンケーブル電源ユニットセット 1チャンネル用ティー・アイ・トレーディング
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。
用途ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適質量(g)125/送受信機ペア(電源アダプタ除く)信号形式対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD機能ビデオ信号電源重畳ユニット寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22(BNCコネクタ含む)材質(カバー)ABSコネクタビデオ信号:BNCケーブル長(mm)150 (BNCコネクタ含む)伝送距離(m)100動作温度範囲(℃)-10~55電源ユニットDC 24V 1A / ACアダプタ
EV(電気自動車充電)スタンド用防犯カメラ ティー・アイ・トレーディングEV(電気自動車充電)スタンド用防犯カメラティー・アイ・トレーディング
41,980税込46,178
1セット
3日以内出荷
屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。 カメラからのケーブルは同軸ケーブル
用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド形状防水・暗視型温度範囲(℃)-30~55寸法(Φ×Lmm)87.4 x242.12レンジワイドダイナミックレンジ: 120dBレンズサイズ(mm)バリフォーカル:2.7~13.5寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22 (BNCコネクタ含む)視野角水平:110~33°防塵防水性能IP66対応信号HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ)画素数200万画素使用場所屋外伝送距離(m)100赤外線投光距離30m最低照度(Lux)0.02

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体