絞り込み
使用場所
屋内(1)
屋外(2)
ブランド
- ティー・アイ・トレーディング
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(363)
- 塚本無線(131)
- SecuSTATION(103)
- マザーツール(89)
- アクシスコミュニケーションズ(56)
- マスプロ電工(36)
- WISENET(26)
- SWANN(スワン)[防犯用品](24)
- TP-LINK(23)
- NEXTEC(21)
- 安達商事(18)
- キャロットシステムズ(16)
- ケービデバイス(16)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- DXアンテナ(14)
- Hanwha(14)
- ELPA(12)
- カシムラ(12)
- i-PRO(12)
- ブランドをもっと見る
形状

ドーム型(1)

防水・暗視型(2)
防水・防滴機能
- あり(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネル
ティー・アイ・トレーディング¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続 IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償) センサ・アラーム入出力 、マイク入力仕様モバイル監視:iOS/Andoroid電源ACアダプタ(付属):DC12V5A制御PTZ 制御:有り(RS485)ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNSRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1ch 出力(RCA)
EV(電気自動車充電)スタンド用防犯カメラ
ティー・アイ・トレーディング¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。 カメラからのケーブルは同軸ケーブル用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド形状防水・暗視型温度範囲(℃)-30~55寸法(Φ×Lmm)87.4 x242.12レンジワイドダイナミックレンジ: 120dBレンズサイズ(mm)バリフォーカル:2.7~13.5寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22 (BNCコネクタ含む)視野角水平:110~33°防塵防水性能IP66対応信号HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ)画素数200万画素使用場所屋外伝送距離(m)100赤外線投光距離30m最低照度(Lux)0.02
AI ネットワークカメラ(5MPドーム型オートフォーカス)
ティー・アイ・トレーディング¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷500万画素AIネットワークカメラ(ドーム型オートフォーカス)仕様防水仕様、赤外線付き形状ドーム型寸法(mm)Φ126 X 102.5電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W消費電力(W)8.6W電源DC12V 7W/ POE 7.5Wレンズ2.7 ~ 13.5mm (オートフォーカス)センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P保護等級IP66有効画素数2592(H)×1944(V)外寸法(Φ×L)(mm)Φ126 X 102.5動作環境-30℃ ~ +60℃視野角103 ~ 51 °撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOSシャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒動作温度(℃)-30℃ ~ +60℃カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)使用場所屋内防滴構造IP66RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
AI ネットワークカメラ(5MPバレット型オートフォーカス)
ティー・アイ・トレーディング¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷500万画素AIネットワークカメラ(バレット型オートフォーカス)仕様防水仕様、赤外線付き形状バレット型寸法(mm)Φ88 xL243電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W消費電力(W)7.5W電源DC12V 7W / POE8.6Wレンズ2.7 - 13.5 mm (オートフォーカス)センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P保護等級IP66有効画素数2592(H)×1944 (V)外寸法(Φ×L)(mm)Φ88 xL243動作環境-30℃ ~ +55℃視野角101 ~ 31°撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOSシャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒動作温度(℃)-30℃ ~ +55℃カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)使用場所屋外防滴構造IP66RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
ネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵
ティー・アイ・トレーディング¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)380X340X50タイプIPカメラ最大32台電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数最大32ch入力IP最大32ch解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264容量(TB)6TB音声入力1chフレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P音声出力1chUSBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像出力VGAとHDMI x 2分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)
防犯カメラ・ワンケーブル電源ユニットセット 1チャンネル用
ティー・アイ・トレーディング¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。用途ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適質量(g)125/送受信機ペア(電源アダプタ除く)信号形式対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD機能ビデオ信号電源重畳ユニット寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22(BNCコネクタ含む)材質(カバー)ABSコネクタビデオ信号:BNCケーブル長(mm)150 (BNCコネクタ含む)伝送距離(m)100動作温度範囲(℃)-10~55電源ユニットDC 24V 1A / ACアダプタ
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器