17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ) 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 万能タイプなので大変便利なブラケットです。 監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗 付属品ネジ(M4×16)/4個、M4ナット/4個、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm・長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm、長さ22mm)/各4個 ホワイト 質量(g)580 耐荷重(kg)10 耐水性なし 使用場所屋内外
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コロナ電業AHDコンバーター
AHDカメラの映像を変換しHDMI端子やVGA端子を備えたモニターに映すためのコンバーターです。AHDレコーダーを通さずモニターに映したい場合や、コンポジット映像(BNC端子)に変換できるため、既設のアナログカメラシステムにAHDカメラをつなげる場合にご使用ください。
質量(g)275 スイッチセッティングスイッチ、タクトスイッチ2 出力HDMA&VGA(480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)CVBS(NTSC、PAL) 電源DC12V最大5W 入力AHD1.0 720p@25/30Hz、AHD2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL 保護等級なし 消費電流(mA)330 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×130×33 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 使用場所屋内 入力形式BNC(75Ω1Vpp)×2 出力形式HDMI Tpye-A、D-Sub15ピン、BNC(75Ω1Vpp)
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)バレットカメラ用 ポール取付金具
ポール取付け用 クランプはステンレス鋼製 取付ボードはスチール製
材質スチール、ステンレススチール 寸法(mm)127×46×250 Hikvision ホワイト 質量(g)1270 防水性なし 適合クランプΦ67mm~127mm
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

表面スプレー処理によるアルミニウム合金材 ブラケットのケーブル穴が機能を良くします。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)Φ137×53.4×164.8 Hikvision 純正ホワイト 質量(g)527
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー 最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能 サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能 エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮 最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画 HDMI、VGAの独立した出力 最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力 録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース 効率的な再生のためのスマートサーチ 最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生 ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム) ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
質量(kg)3以下 消費電力(W)15以下(PoE 無効時) 電源AC 100~240V (50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52 防塵防水性能なし 容量(TB)各ディスク最大8 使用チャンネル(ch)16 USBタイプフロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1 HDMI規格4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)HD-TVI カメラ電源重畳ユニット
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。 TVIPoC カメラに電源供給
質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45 インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース 内蔵カメラHikvision PoC カメラ 防水保護等級なし
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋内用 ギガビット対応 SP-ID10
RoHS
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約98(本体のみ) 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V)44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×39.5×80 応答時間5~10ns 動作環境温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能なし アース線の長さ(m)約1(Y型端子) 保存環境温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

7 インチタッチスクリーン 解像度 1024×600 リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー 一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録 異常温度でアラーム警告 リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
寸法(mm)200×140×15.5 質量(g)419.3(パッケージ含まない) 電源(V)DC12 消費電力(W)≦5 ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン 解像度1024×600 防塵防水性能なし 使用場所屋内 タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
49,980 税込54,978
61日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)27インチ 4Kワイドモニター
防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
109,800 税込120,780
61日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)フルHD 21.5インチ モニター
3 辺スリムベゼルの超薄型モニター 2 チャンネル対応 8 ビット/10 ビット LVDS HD (1920 ×1080) ディスプレイ 178°超ワイドビュースクリーン 3D ノイズ減少 目にやさしい低ブルーライト設計 HDMI と VGA のデュアル端子 VESA 規格対応の壁取り付け
セット内容モニター×1、AC 電源ケーブル×1、ベースブラケット×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、HDMI ケーブル×1 材質プラスチック 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大22、最大0.5(待機時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492.356×200.20×390.11(ベースを含む場合:)、492.356×43.88×289.680(ベースを含まない場合) コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 防塵防水性能なし 画面サイズ21.5 使用場所屋内 正味質量(kg)2.6±0.5 輝度(cd/m2)250
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大10TBのHDD容量
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力 最大10TBのHDD容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮 最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 最大 64ch の IP カメラ入力 POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦7(HDDなし) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)≦55(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
質量(kg)≦2.2(HDDなし) 電源(V)DC48/1.35A 消費電力(W)≦10(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.4(HDDなし)以下 電源(V)DC48/2.5A 消費電力(W)≦15(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
119,800 税込131,780
61日以内出荷

ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.8(HDDなし) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)≦20(HDDなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48 動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90% 防塵防水性能なし 使用場所屋内
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります