絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • i-PRO(111)
  • アクシスコミュニケーションズ(91)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • bitstrong(64)
  • マザーツール(39)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(38)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(36)
  • Vivotek(34)
  • ブロードウォッチ(31)
  • TOA(22)
  • 塚本無線(19)
  • エスコ(18)
  • Kenko(ケンコートキナー)(17)
  • 三菱電機(13)
  • プラネックスコミュニケーションズ(11)
  • NSK(日本セキュリティ)(10)
  • ビデオセンシング(10)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ TP-LINK電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグTP-LINK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。
用途デンリョクモニタリングキノウツキ 、スマートネットワーク接続必須です規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)使用場所屋内周波数(GHz)2.4
VIGIカメラ用ジャンクションボックス TP-LINKVIGIカメラ用ジャンクションボックスTP-LINK(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mm
RoHS指令(10物質対応)対応
VIGI 4チャンネル PoE+ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 4チャンネル PoE+ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー。
VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
4K HDMI映像出力 & 16MP デコーディング容量:最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。PoE+でスッキリ配線:1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラに電源供給が可能で、別途電源供給は不要。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。H.265+: 鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF準拠プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。ラックマウントや据え置きなど柔軟に設置可能です。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット TP-LINKVIGIカメラ用支柱取り付けブラケットTP-LINK
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mm
RoHS指令(10物質対応)対応
VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
接続カメラの映像を最大10TBまで保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大8MPの鮮明な画質と16チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。日付・イベントタイプ・タグから確認したい映像をかんたんに見つけることができます。再生速度も変えられるため、早送りをしながらすばやく確認することも可能です。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分△)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプNVR
VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。同時再生:最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。ONVIF準拠※:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。HDDインターフェース(最大10TB):最大10TB(動画720日分※)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。80Mbpsの着信帯域幅:高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
64チャンネルのライブビュー&4KHDMI映像出力。16-ch@2MP(25fps)/8-ch@4MP(30fps)のデコーディング容量。16チャンネル同時再生。320Mbps受信帯域幅&320Mbps送信帯域幅。SATA端子x4(各端子最大16TB)。
VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダ TP-LINKVIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダTP-LINK
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
16チャンネルのライブビュー&4KHDMIビデオ出力、10-ch@3MP(25fps)/16-ch@1080P(25fps)のデコーディング容量、16チャンネル同時再生、320Mbps受信&送信帯域幅、SATA端子x4(各端子で最大16TB)、H、265+圧縮規格、HDMI端子x2/VAG端子x1を搭載リモート監視
VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー。 16ch(2MP)/8ch(4MP)デコーディングキャパシティ:ライブ映像の視聴や録画映像の再生を同時に行えます。 HDMIとVGAに対応:各端子はそれぞれ個別の出力に対応しています。 H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。 320Mbpsの帯域幅:複数のカメラによる高画質の映像管理が可能です。 4つのHDDインターフェイス:4台のHDDを搭載可能で、各SATA端子に最大10TBのHDDを接続可能です。 16チャンネルライブ視聴:最大16台のカメラの映像を同時に再生したり、再生速度を上げたり、映像のスケジュールからイベントを見つけて映像を簡単に確認することができます。 デュアルイーサネット:マルチアドレスモード・ネットワークフォールトトレランス・ロードバランスの3つのネットワークモードに対応。 プラグ&プレイ:新規追加するVIGI IPカメラを新しいNVRに接続すると即座にアクティベートされるため、手軽に利用を開始できます。
VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
VIGI 8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー。
VIGI 8-ch NVR TP-LINKVIGI 8-ch NVRTP-LINK
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。 8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。 同時再生:最大でカメラ4台†の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。 リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。 H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。 ONVIF準拠**:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。 HDDインターフェース(最大10TB)△:最大10TB(動画720日分*)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。 双方向オーディオ:映像を確認しながら双方向に会話をすることが可能です。
仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:CE、FCC●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブルが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
VIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダーTP-LINK
19,909税込21,900
1個
9日以内出荷
4チャンネルライブビュー & 4K HDMI出力。Y792-ch @ 8MP/4-ch @ 4MPデコーディング容量。4チャンネル同時再生。80Mbpsの着信帯域幅 & 60Mbpsの発信帯域幅。1x SATA(最大10TB)※。H.265+。HDMI & VGA同時出力。リモート管理。
VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、すぐにアクティベートできるため、設置がこれまで以上に迅速になります。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
最大8MPの鮮明な画像と4チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大4台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大4台の4MPカメラが接続可能です。

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器