絞り込み
ブランド
  • コロナ電業
  • アクシスコミュニケーションズ(80)
  • bitstrong(ビットストロング)(64)
  • ブロードウォッチ(43)
  • マザーツール(38)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
  • ビデオセンシング(19)
  • 塚本無線(19)
  • TOA(18)
  • 三菱電機(13)
  • TP-LINK(13)
  • エスコ(12)
  • プラネックスコミュニケーションズ(10)
  • NSK(日本セキュリティ)(9)
  • エフ・アール・シー(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • SecuSTATION(6)
  • Vivotek(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
防水・防滴機能
  • なし(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AHDコンバーター コロナ電業

    AHDコンバーター

    コロナ電業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    AHDカメラの映像を変換しHDMI端子やVGA端子を備えたモニターに映すためのコンバーターです。AHDレコーダーを通さずモニターに映したい場合や、コンポジット映像(BNC端子)に変換できるため、既設のアナログカメラシステムにAHDカメラをつなげる場合にご使用ください。
    質量(g)275スイッチセッティングスイッチ、タクトスイッチ2出力HDMA&VGA(480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)CVBS(NTSC、PAL)電源DC12V最大5W入力AHD1.0 720p@25/30Hz、AHD2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL保護等級なし消費電流(mA)330寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×130×33動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)使用場所屋内入力形式BNC(75Ω1Vpp)×2出力形式HDMI Tpye-A、D-Sub15ピン、BNC(75Ω1Vpp)
  • 変換コネクター(BNC-F) コロナ電業

    変換コネクター(BNC-F)

    コロナ電業
    6,998税込7,698
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様BNCプラグ←→Fジャック
  • 3TB モニター付HDDレコーダー コロナ電業

    3TB モニター付HDDレコーダー

    コロナ電業
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。 AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。 3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。 豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。 ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。
    セット内容本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)質量(g)約1760端子種別USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能表示画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×230×54(突起部ゴム足含まず)インターフェースリモコン、マウスHDD3TB入力端子映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4液晶モニター12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト出力端子HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。信号方式NTSC/PALネットワークタイプLAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応録画方式圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知
  • 中継コネクター(BNC-RCA) コロナ電業

    中継コネクター(BNC-RCA)

    コロナ電業
    749税込824
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様BNCジャック←→RCAジャック
  • 中継コネクター(BNC-BNC) コロナ電業

    中継コネクター(BNC-BNC)

    コロナ電業
    6,698税込7,368
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
    仕様BNCジャック←→BNCジャック

防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ周辺機器