曜日別特売

専用ACアダプター12V1A

専用ACアダプター12V1A - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
電源
DC12V1A
定格電圧(V)
AC100-240
コード長さ(m)
DCプラグ側:1.5
本体寸法(mm)
約W28×D42×H55
本体質量(g)
約80
入力
AC100V~240V 50/60Hz 0.5A
プラグタイプ
DCプラグ内径2.1mm/外径5.5mm
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03365578CP12V1A2
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする