絞り込み
使用場所
屋内(1)
ブランド
- コロナ電業
- アクシスコミュニケーションズ(46)
- マザーツール(7)
- 塚本無線(7)
- ブロードウォッチ(4)
- 三菱電機(3)
- リーベックス(2)
- SecuSTATION(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カシムラ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- NSK(日本セキュリティ)(1)
- マリンテック(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- R.O.D(1)
- Alter(1)
- ブランドをもっと見る
防水・防滴機能
- なし(1)
「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

AHDコンバーター
コロナ電業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷AHDカメラの映像を変換しHDMI端子やVGA端子を備えたモニターに映すためのコンバーターです。AHDレコーダーを通さずモニターに映したい場合や、コンポジット映像(BNC端子)に変換できるため、既設のアナログカメラシステムにAHDカメラをつなげる場合にご使用ください。質量(g)275スイッチセッティングスイッチ、タクトスイッチ2出力HDMA&VGA(480p、576p、720p/50/60Hz、1080i/50/60Hz、1080p/50/60Hz)CVBS(NTSC、PAL)電源DC12V最大5W入力AHD1.0 720p@25/30Hz、AHD2.0 720p@50/60Hz、1080p@25/30Hz、NTSC、PAL保護等級なし消費電流(mA)330寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×130×33動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)使用場所屋内入力形式BNC(75Ω1Vpp)×2出力形式HDMI Tpye-A、D-Sub15ピン、BNC(75Ω1Vpp)