水準器/水平器 :「測量」の検索結果

水準器/水平器とは、地面に対してものが水平になっているかや角度を測るための測定工具。角形水準器は平面や丸いものの垂直を測定するために使用されます。平型水準器は平面や丸いものの水平だしや、傾斜の測定に使用する道具です。建築現場や配管工事の現場、電気工事の作業場など、角度を正確に測定することが必要な場面で使用されています。本体にマグネットが付き、測定したいものに貼り付けて測定できるタイプやデジタルで表示されるタイプなどがあり、現場や用途に合わせて適切な種類や形状のものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量 精度水平±10° 付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン トラスコ品番410-6661 質量(kg)3.4 電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池 保護等級IP56(容器) 自動補正範囲±8° 縦(mm)248 横(mm)235 測定範囲(m)直径600
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。 仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付 材質本体:アルミダイキャスト 倍率26倍 最短合焦距離30cm 防水性JIS保護等級5相当
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。 付属品レーザーレベル、受光器、リモコン トラスコ品番456-6106 質量(kg)2 電源単2アルカリ乾電池×4本(付属) 精度±10秒 保護等級IP66相当 自動補正範囲±5° 縦(mm)188 横(mm)178
1台
特価
179,800 税込197,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります