測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,756件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.09
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印 長さ(m)約50 厚さ(mm)0.05 材質塩化ビニル樹脂
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど 全長(mm)80 直径(Φmm)12 成分焼石膏
1箱(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンディボード 伸縮式 モノタロウ 動画あり
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。 先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。 イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時) 付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本) 材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆 最大伸長(mm)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 糸の太さ(mm)約1.2 長さ(m)130 材質ナイロン糸
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など 形状六角形 寸法(mm)Φ14×111
1本ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として 材質スチール
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 精度±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理ハードアルマイト処理 指標線インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

壁裏探知器 モノタロウ 動画あり
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm)163×74×26 質量(g)140 電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー)ABS
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウ 動画あり
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm)159 全長(mm)約720~1000 付属品キャリングケース 電源単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約900 測定単位最小0.1m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など 外径×長さL(Φ×mm)20×106 形状丸型 タイプ油性
1箱(12本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用 長さ(m)100 材質純綿空燃糸
1巻(100m)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
1本(300g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルレベル マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質アルミ 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20 最小単位(デジタル表示)0.1 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 角度精度(°)0.2 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書(3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC
ピンク 材質PVC 全長(mm)80 質量(g)165 テープ長さ(m)50
1個
479 税込527
当日出荷

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm)60 仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地探し どこ太 Pro シンワ測定 動画あり
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。 完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。 マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
1本(300g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーキングチョーク 太型 モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク! 太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。 油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)Φ20×95 耐熱温度(℃)-15~+60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウ 動画あり
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質樹脂 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28 最小単位(デジタル表示)0.05 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°)±0.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。 材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)30 厚さ(mm)0.08 質量(g)150 タイプ非粘着タイプ 長さ(m)50
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ 動画あり
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品専用収納ビニールケース 材質アルミ(フレーム部) 定芯桿5/8inch 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉つきがよく、雨風に強い 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能 残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番758-7058
1個(1kg)
3,298 税込3,628
当日出荷

1箱(100本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド 幅(mm)60 仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm 材質アルミ製 厚さ(mm)6
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用替え芯、水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
1パック(3本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります