測量用品(土木/建設) :「測量」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
1セット
¥21,980
税込¥24,178
25日以内出荷
公共測量作業に使用できます。国土地理院の測量機器性能基準を満たした登録機種です。 2級検定を受けることで、公共測量作業規定に基づく3・4級水準測量に使用できます。
サイズ3m2段継
入数2本組
1本
¥199,800
税込¥219,780
25日以内出荷
携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
縦尺はスライドが可能です。管頂・管底の測定が簡単にできます。 精度を重視した強固な作りです。 大きなインバートでも使用できます。勾配の急な下水管の場合使いやすいタイプです。
光波距離計のケースに収納できます。 光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。
長さ(cm)30
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
ワイドな表面にプリズムシートを装着したスタッフです。使う人に優しく、スタッフの耐久性・防塵性をアップするBガードを装着しています。
全長(m)5
視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。 強度重視のスチール製です 視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。 。基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(Φ9mm・ステンレス製)
ねじ径(Φmm)9
精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプピンボールセット
GPS測量や建築現場など、高さが必要な場合に有効な長脚です。 。脚安定(ブレ防止)補強板が付いていますので、高い安定度が得られます。
全長(mm)3500
タイプ平面・5/8
全縮(mm)1930
全伸(mm)3500
アルミに比べて熱膨張による変化が少なく、高精度測量には欠かせない三脚です。高精度の測量に従来品との違いを発揮。木材にこだわり、収納時に手を挟まない。独自の設計を取り込みリニューアル。
全長(mm)1700
全縮(mm)1085
全伸(mm)1700
ピンポール保持部が前後左右に調整できるため、ピンポールを簡単に鉛直に保持できます。Φ9mmピンボールを保持するためのスタンドです。
熱膨張の少ない木製の脚部は高精度測量に適しています。
質量(kg)6.5±10%
直径×長さL(Φmm×mm)【単品】脚頭160×全縮1090~全伸1710
高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 。脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプスーパーボールセット
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
GPSアンテナ直下に付けることにより、トランシットでの鉛直確認がしやすくなります。
適合機種スタティックボール用
寸法(mm)Φ40×150
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。 。ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。 ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。
仕様プリズムバックコーティング:銀、プリズム定数:0mm 1インチコア使用(反射有効径Φ24)
材質チルトホルダー:ステンレス製
寸法(mm)Φ30XD30
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
2本のロッドを直列につないで曲げ伸ばしする金具です。単体で引っ掛けても使用できます。 。クロス金具と組み合わせれば、自在なアレンジが可能です。
用途スタンドのみ
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
測量時のNo.や工事などのマーキングに必要な文字・記号がスプレーを吹き付けるだけで、美しく簡単に表示できます。 。軽くて丈夫なP.P製のプレートで、耐久性・耐溶剤性に優れています。。 折り曲げ自在ですから、曲面へのマーキングも可能です。 。一枚のプレートに多種類の文字・記号が集約されています。
デザイン新たに生まれ変わりました
コーティングプリズムバック:銀
気泡管感度30'/2mm
プリズム定数(mm)0(1インチコア使用(反射有効径Φ24))
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
スタッフの先端にプリズムを取り付けられます。(FRP スタッフを除く) 横断測量に便利です。 5/8″・M6 ネジに対応しています。
タイプAタイプ
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
1
2
次へ
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。