絞り込み
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(613)
- タジマツール(TJMデザイン)(429)
- シンワ測定(329)
- エスコ(271)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- 大平産業(122)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](119)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(110)
- SK(新潟精機)(101)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)

精密フィックスレベル
大菱計器製作所(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から21日以内出荷小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
平形水準器 No.3506-B
大菱計器製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から40日以内出荷軽量に製作されており、使用に便利です。用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
水準器 精密フィックスレベル
大菱計器製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
デジタル傾斜レベル PRO-3600
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個当日出荷360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。寸法(mm)153×48×31種別デジタル傾斜レベル測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295gRoHS指令(10物質対応)対応
精密平形水準器 300-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)300×46×42感度(mm/m)0.02
精密平形水準器 150-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥99,980~税込¥109,978~1個ほか3日以内出荷から14日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.02
角型水準器 No.504-B
大菱計器製作所¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から32日以内出荷V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
平形水準器A級/AC201 HLA0.02-200
大菱計器製作所¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。仕様●呼び寸法(mm):200●寸法(mm):200X48X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.7●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165026アズワン品番67-4836-73
平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025アズワン品番67-4836-72
小形精密水準器/AE101 KOGA0.02-125
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷【特徴】 A級仕上げ(JIS規格同等品)です。 主気泡管は、気泡の長 器です。 サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。仕様●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028アズワン品番67-4836-75
丸形水準器/AR102 516-B
大菱計器製作所¥9,698税込¥10,6681個13日以内出荷【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010アズワン品番67-4836-57
丸形水準器/AR101 516-A
大菱計器製作所¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。仕様●型式:516-A●寸法(AXBXH):40X26X16mm●適用:つば付き●コード番号:119-0165009アズワン品番67-4836-56
角形水準器 工作用/AB151 KL0.02-150
大菱計器製作所¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷【特徴】 一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。 V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。 底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。仕様●呼び:150●寸法(LXWXH):150X150X40mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165027アズワン品番67-4836-74
ポケットレベル/AN202 PKT-90
大菱計器製作所¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。仕様●呼び:90●寸法(mm):90×10×Φ9.2●質量(kg):0.05●コード番号:119-0165034アズワン品番67-4836-81
ポケットレベル/AN201 PKT-65
大菱計器製作所¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。仕様●呼び:65●寸法(mm):65X10×Φ7.5●質量(kg):0.04●コード番号:119-0165033アズワン品番67-4836-80
平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150
大菱計器製作所¥50,980税込¥56,0781個13日以内出荷一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024アズワン品番67-4836-71
平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150
大菱計器製作所¥50,980税込¥56,0781個13日以内出荷一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度:0.05mm/m●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165023アズワン品番67-4836-70
平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100
大菱計器製作所¥70,980税込¥78,0781個13日以内出荷一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。仕様●呼び寸法(mm):100●感度(mm/m):0.02●質量(kg):0.8●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165021アズワン品番67-4836-68
台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100
大菱計器製作所¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷JIS B7526の規格に準拠し製作しております。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。仕様●呼び寸法:100●寸法(高さ×台長さ×台幅):100X70X15mm●直角度(±μm):15.0●真直度(μm):7.5●質量(kg):0.18●等級:JIS1級●焼入れ:焼入品●コード番号:119-0165020アズワン品番67-4836-67
プチレベル
大菱計器製作所¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷携帯性を重視した小型水準器です。 今までの水準器ではセットできない狭い位置で使用できます。 コンパクトながら、一般機械、装置の据付に使用できる高感度の水準器です。 水平を調整できる調整ネジ付きです長さL×高さH×幅W(mm)110×27×29質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 600-0.1 Bキュウ
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)600×45×50感度(mm/m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 600-0.05 Bキュウ
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)600×45×50感度(mm/m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 600-0.02 Bキュウ
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)600×45×50感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 450-0.1 Bキュウ
大菱計器製作所¥94,980税込¥104,4781個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)450×45×50感度(mm/m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 450-0.05 Bキュウ
大菱計器製作所¥94,980税込¥104,4781個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)450×45×50感度(mm/m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 450-0.02 Bキュウ
大菱計器製作所¥89,980税込¥98,9781個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)450×45×50感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
精密平形水準器 200-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥129,800~税込¥142,780~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)200×46×42感度(mm/m)0.1
精密平形水準器 200-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥129,800~税込¥142,780~1個ほか5日以内出荷から40日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)200×46×42感度(mm/m)0.05
精密平形水準器 200-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥129,800~税込¥142,780~1個ほか3日以内出荷から14日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)200×46×42感度(mm/m)0.02
精密平形水準器 150-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥99,980~税込¥109,978~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.1
精密平形水準器 150-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥99,980~税込¥109,978~1個ほか3日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.05
小形精密水準器 125-0.05
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1セットほか5日以内出荷から21日以内出荷・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)125×30×42感度(mm/m)0.05種別小形精密水準器
小形精密水準器 125-0.02
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1セットほか3日以内出荷から14日以内出荷・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)125×30×42感度(mm/m)0.02種別小形精密水準器
精密角型水準器 300-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥349,800税込¥384,7801個32日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)300×300×47感度(mm/m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 300-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥319,800税込¥351,7801個32日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)300×300×47感度(mm/m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 300-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥319,800税込¥351,7801個32日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)300×300×47感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 250-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)250×250×45感度(mm/m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 250-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)250×250×45感度(mm/m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
精密角型水準器 250-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。寸法(mm)250×250×45感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応