曜日別特売

スリムシルバーレベル

スリムシルバーレベル - JEFCOM(ジェフコム)スリムシルバーレベル - JEFCOM(ジェフコム)スリムシルバーレベル - JEFCOM(ジェフコム)スリムシルバーレベル - JEFCOM(ジェフコム)

暗い色や柄物の壁でも見やすい
裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。
暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。
スイッチボックスのケガキが簡単
スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。
現場での墨出し作業を効率化します。
Φ60 ホールソー用センター穴付き
38mmピッチのセンター穴を採用。
ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。
磁石付きでハンズフリー作業
本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。
両手を使った作業がしやすくなります。
薄型・軽量で携帯しやすい
厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。
ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。
高級感のあるシルバーデザイン
本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。
機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。

付属品
巾着袋×1
材質
PMMA(アクリル樹脂)
質量(g)
33
本体寸法(mm)
51×6×95
個装
個装箱、W70×D20×H155mm・57g
内容量
1個
関連資料:(3.67MB) (3.67MB)取扱説明書:(0.92MB) (0.92MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83051486J15501
¥5,500
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする