曜日別特売

オートラインレーザー 25V

オートラインレーザー 25V - ムラテックKDSオートラインレーザー 25V - ムラテックKDSオートラインレーザー 25V - ムラテックKDSオートラインレーザー 25V - ムラテックKDSオートラインレーザー 25V - ムラテックKDSオートラインレーザー 25V - ムラテックKDSオートラインレーザー 25V - ムラテックKDSオートラインレーザー 25V - ムラテックKDS

紫ラインレーザーを採用しています。
ACアダプターと電池が使える2WAY電源です。
エンドレス微調整ねじ付です。
盗難火災補償付です。
縦:1方向・横:1方向レーザー照射可能です。
照明付気泡管を採用しています。
1年間完全保証付です。

用途
水平・垂直の基準出しや確認に。
間仕切の位置決めに。
機械の設置などに。
仕様
本体回転範囲:360°、全周にわたって微調整可
材質
本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ
幅(mm)
113、ライン:約2mm/5m
色
紫
高さ(mm)
173
種類
紫レーザー
奥行(mm)
113
電源(V)
アルカリ乾電池4本またはACアダプター
電源
単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター
精度
水平ライン:±1mm/10m、たちライン:±1mm/10m
直角精度
±1mm/10m
保護等級
IP54
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
ライン:450(紫色)、地墨:650(赤色)
自動補正範囲
約±3°
縦(mm)
173
横(mm)
113
制動方式
磁気制動方式
電池寿命
約14時間(乾電池使用時)
作業範囲
室内使用時:10m 受光器使用時:約20m
安全規格
レーザー:クラス3R(JIS C6802:2018)
寸法(inch)
三脚取付部:5/8inch
ライン幅(mm)
約2mm/5m
光出力(mW)
5mW以下
照射ライン
水平:約120°、たち:約135°
アラーム
傾斜:約±3°以上でレーザー光点滅
動作温度範囲(℃)
-10~+40
内容量
1台
注意
※受光器・三脚は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82636718ATL-25V
¥75,000
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする