絞り込み
ブランド
  • 亀倉精機
  • モノタロウ(32)
  • マイゾックス(611)
  • タジマツール(TJMデザイン)(428)
  • シンワ測定(329)
  • エスコ(261)
  • エビス(水平器)(165)
  • STS(154)
  • たくみ(143)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
  • ムラテックKDS(116)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • SK(新潟精機)(92)
  • 大菱計器製作所(75)
  • TRUSCO(75)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(65)
  • SK11(53)
  • ユニット(46)
  • テクノ販売(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記録紙 亀倉精機

    記録紙

    亀倉精機
    3,298税込3,628
    1箱(10巻)
    当日出荷
    適合機種R-7500、R-8000用
  • コンクリートテストハンマー用テストアンビル 亀倉精機

    コンクリートテストハンマー用テストアンビル

    亀倉精機
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。付属品収納ケーストラスコ品番853-4607材質特殊合金質量(kg)16反発度80±2
  • アルファ・ロックハンマー 亀倉精機

    アルファ・ロックハンマー

    亀倉精機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。 測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケーストラスコ品番853-4610寸法(mm)103×109×355質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)表示方式液晶(LCD)デジタル表示測定対象岩盤衝撃エネルギー2.207N・m強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)82±2
  • コンクリートテストハンマー 亀倉精機

    コンクリートテストハンマー

    亀倉精機
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
    用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。付属品砥石、収納ケーストラスコ品番853-4608寸法(mm)55×55×355質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40表示方式スケール目盛読み取り式測定対象普通コンクリート衝撃エネルギー2.207N・m(水平)強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)打撃機構ばね式反発度(標準アンビル)80±2

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)