測量用品(土木/建設) :「コンクリート試験機」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A 5308
総重量約6,600gと、軽量化を実現。
蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。
圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途コンクリートの空気量測定
仕様空気室圧力法
付属品突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール
寸法(mm)320×320×513
質量(g)約6600
容量(L)約7
測定範囲(%)0~10(注水式・無注水式)
マイゾックスコード216592
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
用途スランプ試験の写真撮影用検尺
仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品開口治具1個、フタ6個
材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100
マイゾックスコード215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる
水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり
横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠
規格JISA1132、6202準拠
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。