絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • MCP(55)
  • エスコ(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • ライン精機(10)
  • 三和電気計器(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • グッドマン(7)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • 鶴賀電機(5)
  • SK(新潟精機)(5)
  • マザーツール(5)
  • 大菱計器製作所(4)
  • マイゾックス(4)
  • TIME(4)
  • KIKUSUI(4)
  • 和光精機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 反射マーク (非接触式用) 小野測器

    反射マーク (非接触式用)

    小野測器(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10シート)
    当日出荷
    適合HT-4100、4200用TGK品番919-63-79-11サイズ12mm角×25面アズワン品番1-1024-17
  • ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用) 小野測器

    ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用)

    小野測器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様周速リング(m/min)適合HT-3200、HT-5500幅(mm)4直径(Φmm)31.8周長(mm)100アズワン品番1-1024-04
  • 信号ケーブル 小野測器

    信号ケーブル

    小野測器
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドタコメーター用 オプション 小野測器

    ハンドタコメーター用 オプション

    小野測器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
  • 回転計用信号ケーブル 小野測器

    回転計用信号ケーブル

    小野測器
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    MX-700 シリーズの後継機種
    ケーブルD5-UL:UL規格適合コネクタ(接続元)R04-PB6F/(接続先)TM1.25-3.5sRoHS指令(10物質対応)対応
  • 周速リング 小野測器

    周速リング

    小野測器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    周速リング(金属製)
    用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用適合本体EC-900/EC-2100用周長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用電源ケーブル (3m) 小野測器

    汎用電源ケーブル (3m)

    小野測器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
    適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁式回転検出器 小野測器

    電磁式回転検出器

    小野測器
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
    質量(g)90電源不要検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)歯車最適モジュール1~3
  • 信号ケーブル 0.3M 小野測器

    信号ケーブル 0.3M

    小野測器
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3対応検出器:MX-000シリーズケーブル/MX-100 〃/ MX-200 〃/MX-300 〃/カウンタ:TM-5100/TM-2100シリーズ**/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)信号ケーブルBNCジャック ←→ TM 1.25-3.5SRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C2V (高周波同軸ケーブル)
  • RP-7シリーズ用ケーブル(オープン)5M 小野測器

    RP-7シリーズ用ケーブル(オープン)5M

    小野測器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)5対応検出器:RP-721 **/RP-7400、カウンタ:RV-3150/TM-5100(**:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-7シリーズ用ケーブル(圧着)5M 小野測器

    RP-7シリーズ用ケーブル(圧着)5M

    小野測器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)5対応検出器:RP-721 **/RP-7400、カウンタ:TM-225/TM-2100シリーズ **/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプトファイバーセンサ 小野測器

    オプトファイバーセンサ

    小野測器
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
  • 電磁式検出器用信号ケーブル 小野測器

    電磁式検出器用信号ケーブル

    小野測器
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)信号ケーブル12P2B ←→BNCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
  • BCDケーブル 3M 小野測器

    BCDケーブル 3M

    小野測器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    片側オープン
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検出歯車 小野測器

    検出歯車

    小野測器
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    MP-900/9000シリーズ用標準検出歯車 ● モジュール1、歯数 60 歯車歯形 標準 歯 形 並歯 モジュール 1 圧力角 20 ° 歯 数 60 基準ピッチ円直径 60 材質 SS41 表面処理 Zn-C
    仕様歯車歯形:標準材質SS41歯数60モジュール1ピッチ円直径(Φmm)60表面処理Zn-C圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブル 小野測器

    信号ケーブル

    小野測器
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転計用信号ケーブル 小野測器

    回転計用信号ケーブル

    小野測器
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)5ケーブル2芯外シールド付ケーブルP-2コネクタ(接続元)12P2B/(接続先)12P2B ←→TM 1.25-3.5SRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド 小野測器

    マグネットスタンド

    小野測器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    計測機器 固定用 マグネットスタンド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース 小野測器

    エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース

    小野測器
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース
    適合本体EC-900/EC-2100用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁式回転検出器 小野測器

    電磁式回転検出器

    小野測器
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
  • 信号ケーブル 20M 小野測器

    信号ケーブル 20M

    小野測器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    用途対応検出器:LG-916**、LG-9200、MP-981、MP-9820、 対応カウンタ:CT-6520**/6520B、FV-5300、TS-2700 (LG-916は使用不可)、TS-3200A (LG-916は使用不可) **:販売終了品 販売終了品MX-800 シリーズの後継機種。ケーブル長(m)20対応検出器:MP-981/MP-9820/LG-9200/LG-916**カウンタ:CT-6520B**・CT-6700・FV-5300**・TS-2700**/2800/3200A(LG-9200,LG-916**は使用不可)(**:販売終了品)信号ケーブルR04-PB6F ←→ R03-PB6MRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類D5-UL (複合5芯ビニールシースケーブル)

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンターその他関連用品