絞り込み
ブランド
- ニデックドライブテクノロジー
- MCP(55)
- エスコ(23)
- 小野測器(21)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- HIOKI(日置電機)(13)
- ライン精機(10)
- 三和電気計器(8)
- 山本電機製作所(8)
- グッドマン(7)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
- 藤田電機製作所(6)
- 鶴賀電機(5)
- SK(新潟精機)(5)
- マザーツール(5)
- 大菱計器製作所(4)
- マイゾックス(4)
- TIME(4)
- KIKUSUI(4)
- 和光精機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「校正証明書」から絞り込む

歯車センサ
ニデックドライブテクノロジー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。仕様ターゲットランプ:有(LED)保護構造IP67使用温度(℃)-20~+70出力形態電圧出力(3.6kΩ)電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC消費電流(mA)10以下出力容量DC5~20V/Max25mAケーブル3芯 1m検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車応答周波数(Hz)0~8000RoHS指令(10物質対応)対応