絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~21(1)
  • 0~25(2)
  • 0~28(1)
  • 0~35(1)
  • 0~40(29)
外径(Φmm)
  • 60(6)
  • 75(10)
  • 100(10)
  • 103(1)
ねじの呼び
  • G3/8(1)
  • G(PF) 1/4(6)
  • G(PF) 3/8(21)
  • G(PF) 1/2(1)
  • R(PT) 1/4(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(27)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(13)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(6)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
  • 気体(28)
  • 液体(29)
最小目盛(MPa)
  • 1
  • 0(50)
  • 0.001(7)
  • 0.002(104)
  • 0.005(109)
  • 0.01(112)
  • 0.02(140)
  • 0.05(108)
  • 0.1(79)
  • 0.2(72)
  • 0.5(53)
  • 2(3)
  • 5(1)
精度
  • ±1.6%(30)
  • ±3%(1)
±1.6%・±3%
ブランド
  • 右下精器製造(29)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 高島計器(1)
右下精器製造・RIKEN(理研機器)・高島計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~21(1)
0~25(2)
0~28(1)
0~35(1)
0~40(29)
一般圧力計 Φ75 右下精器製造一般圧力計 Φ75右下精器製造
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
密閉形圧力計 Φ100 右下精器製造密閉形圧力計 Φ100右下精器製造
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ75 右下精器製造密閉形圧力計 Φ75右下精器製造
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100 右下精器製造一般圧力計 Φ100右下精器製造
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ60 右下精器製造一般圧力計 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ75 右下精器製造一般圧力計 Φ75右下精器製造
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付質量(g)180種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造密閉形圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造密閉形圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ右下精器製造
5,698税込6,268
1個
当日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番334-2733材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×40MPa測定流体最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
一般圧力計Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般圧力計Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100 右下精器製造一般圧力計 Φ100右下精器製造
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)485種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 右下精器製造一般圧力計右下精器製造
5,898税込6,488
1個
当日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%F.S
KG D4 R1/4 40X25MPa 高島計器KG D4 R1/4 40X25MPa高島計器
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型質量(g)80種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)43.5精度±3%F.S.接続ねじR1/4呼称KG D4 R1/4 40X25MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0.0~25
一般耐振用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 右下精器製造一般圧力計右下精器製造
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番334-2690材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G3/8B精度±1.6%F.S呼称AVS3/8×100×40MPa最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
密閉形圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造密閉形圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)390種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
密閉形圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造密閉形圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ75 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ75右下精器製造
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ60 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ60右下精器製造
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ100 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ100右下精器製造
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計