絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(5)
  • エナパック(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~50(1)
  • 0~70(6)
  • 0~100(1)
外径(Φmm)
  • 78(1)
  • 81(1)
  • 100(1)
  • 103(1)
  • 106(1)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 153(1)
  • 178(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(5)
  • NPT 1/4(1)
  • NPT 1/2(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(6)
測定流体
  • 気体(5)
  • 液体(6)
気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 2
  • 0(50)
  • 0.001(7)
  • 0.002(105)
  • 0.005(111)
  • 0.01(117)
  • 0.02(143)
  • 0.05(110)
  • 0.1(81)
  • 0.2(75)
  • 0.5(55)
  • 1(32)
  • 5(2)
精度
  • ±1.6%(6)
±1.6%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~50(1)
0~70(6)
0~100(1)
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
圧力計 エナパック圧力計エナパック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から49日以内出荷
圧力計(荷重目盛併記) RIKEN(理研機器)圧力計(荷重目盛併記)RIKEN(理研機器)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70最小目盛(MPa)2取付ねじG1/2精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計接続ねじG1/2測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-3458接続口径G1/2質量(kg)0.5種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2
水用圧力計 RIKEN(理研機器)水用圧力計RIKEN(理研機器)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
種類汎用圧力計呼び径(Φmm)100
水用圧力計 RIKEN(理研機器)水用圧力計RIKEN(理研機器)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.4種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2呼び径(Φmm)75

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計