「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
汎用圧力計(スターゲージΦ60)右下精器製造(47件のレビュー)当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60右下精器製造(20件のレビュー)当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじR1/4質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(35件のレビュー)当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5
圧力計 立形 Rネジ Φ60
(27件のレビュー)当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)29.3種類汎用圧力計接続部ねじR1/4圧力レンジ0~1.0MPa
HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
一般圧力計 Φ60右下精器製造当日出荷から7日以内出荷
接続部のサイズG1/4種類汎用圧力計大きさΦ60mm
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60TRUSCO当日出荷
圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5019質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02
簡易防滴型圧力計Φ60右下精器製造(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60右下精器製造(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD