絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(9)
  • 長野計器(1,140)
  • 旭計器工業(208)
  • エスコ(157)
  • 右下精器製造(128)
  • 第一計器(111)
  • 高島計器(52)
  • NKS(30)
  • WIKA(20)
  • Bourdon(17)
  • 岡野製作所(16)
  • TOKO(東洋計器興業)(14)
  • クローネ(13)
  • 山本計器(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(7)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • センシズ(6)
  • TRUSCO(5)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~1(3)
外径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(1)
ねじの呼び
  • R(PT) 1/8(1)
  • Rc(PT) 1/8(2)
  • Rc(PT) 1/4(2)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
  • 気体(3)
気体
精度
  • ±2%(1)
±2%
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~1(3)
圧力計 下ネジ SK11圧力計 下ネジSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下
デジタル圧力計 SK11デジタル圧力計SK11
6,898税込7,588
1個
当日出荷
一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。
用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
圧力計 裏ネジ SK11圧力計 裏ネジSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。外径(Φmm)40ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計